34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

定格電圧 = 24 V。口金 = ウェッジ。定格電流 = 30 mA。直径 = 5mm。電球サイズ = T1 1/2。長さ = 20 mm。レンズ色 = クリア。全光束 = 1.25 lm。寿命 = 5000h。。T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
619 税込681
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

1個ほか
229 税込252
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

T1 (5mm) ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。
仕様電球ホルダータイプ = PCB取付口金 = ウェッジ長さ = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別 長さ(mm)20.35 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/4 電球ベースリードピン
1袋(10個)
2,800 税込3,080
当日出荷

仕様このランプには適した外部シリーズ抵抗器が必要です。. T2 (6mm) ミニチュアワイヤ終端ネオンランプ. 機器に直接配線する、T-2 (6 mm)ミニチュアワイヤ終端長寿命ネオンランプです。 長さ(mm)46 直径(Φmm)6 定格電圧(V)110/230 発光色クリア 寿命20000h 定格電流(mA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
740 税込814
当日出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,240 税込1,364
6日以内出荷

仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 長さ(mm)16.5 直径(Φmm)3.15 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命4000h 定格電流(mA)24 光束(Lm)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースリードピン
1袋(5個)
1,620 税込1,782
当日出荷

T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 長さ(mm)16.5 直径(Φmm)3.15 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)60 光束(Lm)1.89 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 電球ベースリードピン
1袋(5個)
940 税込1,034
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
940 税込1,034
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = E5定格電流 = 55 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2レンズ色 = クリアT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,750 税込3,025
6日以内出荷

仕様T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。 直径(Φmm)5.87 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命15000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 3/4 電球ベースリードピン
1袋(10個)
2,240 税込2,464
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = リードピン定格電流 = 30 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.7 lm寿命 = 3000hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,610 税込2,871
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
710 税込781
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = 電話スライド定格電流 = 200 mA直径 = 5.4mm電球サイズ = T5.5長さ = 30 mmレンズ色 = クリア光度 = 5.9 lm寿命 = 5000h合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格: 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法: パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,430 税込1,573
5日以内出荷

仕様T-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別 長さ(mm)20.35 直径(Φmm)4.14 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/4 電球ベースリードピン
1袋(10個)
2,860 税込3,146
6日以内出荷

仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = リードピン定格電流 = 35 mA直径 = 4.14mm電球サイズ = T1 1/4長さ = 20.35 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 7500hT-1 (4mm)、2ピン. T-1 1/4 (4 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。. ボディ色による識別: 白(6V)、黄(12V)、緑(24V)。14Vと28Vはボディ色による識別に非対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,860 税込3,146
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 赤光度 = 7 lm寿命 = 6000hT-1 (5 mm)、色付きウェッジ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,360 税込1,496
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
260 税込286
7日以内出荷

T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 50 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E5定格電流 = 150 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 16 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 2500hT-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,750 税込3,025
5日以内出荷

仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = ワイヤ端子定格電流 = 55 mA直径 = 5.1mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 13.2 mmレンズ色 = クリア光度 = 1 lm寿命 = 10000hT-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,200 税込1,320
6日以内出荷

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)6 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)80 光束(Lm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,200 税込1,320
7日以内出荷

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)12 発光色クリア 寿命3000h 定格電流(mA)30 光束(Lm)0.73 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,200 税込1,320
翌々日出荷

仕様T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。 長さ(mm)20 直径(Φmm)5 定格電圧(V)28 発光色クリア 寿命10000h 定格電流(mA)40 光束(Lm)3.53 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースウェッジ
1袋(10個)
1,260 税込1,386
翌々日出荷

仕様T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES 長さ(mm)17.5 直径(Φmm)5.7 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命1000h 定格電流(mA)50 光束(Lm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースE5
1袋(10個)
2,750 税込3,025
5日以内出荷

仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20% 長さ(mm)13.2 直径(Φmm)5.1 定格電圧(V)14 発光色クリア 寿命5000h 定格電流(mA)37 RoHS指令(10物質対応)対応 電球サイズT1 1/2 電球ベースワイヤ端子
1袋(10個)
1,550 税込1,705
翌々日出荷

仕様電球ベース = リードピン電球サイズ = 4.75 mm光源色 = クリア定格電圧 = 200→ 250 V定格電流 = 600 μA長さ = 19.85 mm寿命 = 50000hT1 1/4 2ピンネオンランプ. 適切な直列抵抗を使用する必要あり RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,820 税込3,102
7日以内出荷

仕様電球ホルダータイプ = PCB取付電球ベース = ウェッジ端子タイプ = PCB ピン直径 = 10mm長さ = 14.5 mm電球サイズ = T3 1/4T3 (10mm)ウェッジベースランプホルダ. ポリカーボネート成形のランプホルダ。 2個の角型はんだピン(0.3 x 1.0mm)で基板に実装します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
930 税込1,023
5日以内出荷

T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様消費電力 = 2 W口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000h RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング