70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 8.2Ω 定格電力 = 50W シリーズ = THS50 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃50 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS50シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)3.1 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω 定格電力 = 100W シリーズ = HSC100 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃100 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1.03 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様抵抗 = 12Ω 定格電力 = 25W シリーズ = HSA25 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃25 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ. 巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:. ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1.2 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1.8Ω 定格電力 = 50W シリーズ = THS50 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -50ppm/℃最大温度係数 = +50ppm/℃50 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS50シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)3.1 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様抵抗 = 1kΩ 定格電力 = 25W シリーズ = THS25 パッケージ/ケース = アルミハウジング 許容差 = ±5% テクノロジー = 巻線 終端スタイル = はんだラグ 最小温度係数 = -30ppm/℃最大温度係数 = +30ppm/℃25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ. TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表面温度が比較的低く抑えられます。 Tyco THSシリーズの用途は、車輌ブレーキ及びバランス用の抵抗器、コンデンサの充電及び放電、バール、フィルタ及び電機一般などです。 長さ(mm)1 幅(mm)1 質量(kg)1.5 高さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

RL73シリーズSMD。TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大1 W @ 70℃ 抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸
仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:220mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RL73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7089-57
1セット(1000個)
77,980 税込85,778
欠品中

RLP73シリーズSMDハイパワー。TE Connectivity RLP73シリーズは、ハイパワーで低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理。電源定格: 最大2 W @ 70℃ 抵抗値: 最小
仕様●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:100mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:RLP73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番65-7093-58
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
欠品中

抵抗 = 100MΩ。テクノロジー = 厚膜。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±10%。定格電力 = 0.125W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = RH73。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。TE Connectivity RH73シリーズSMD高抵抗器. TE ConnectivityのRH73シリーズは、非常に信頼性の高いSMD高抵抗器製品です。このSMDチップ抵抗器は、3層の端子材料による厚膜抵抗を特長とし、最大抵抗値100 GΩで設計されています。4000個パックの7インチリールが用意されており、広範な汎用用途に最適な製品です。. 特長と利点. SMD高抵抗チップ抵抗器 端子材料の層による厚膜 最大抵抗値: 100 GΩ 4000個パックの7インチリール フロー / リフローはんだ付けに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 3.3 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6980-65
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-61
1個
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-60
1箱(5個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7048-35
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 100 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-81
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-43
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗22Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7038-96
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 3.3 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6980-66
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 22 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:22Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6980-39
1箱(10個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:10Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7047-45
1箱(5個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-41
1箱(5個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 3.3 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6976-94
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6976-14
1箱(5個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

THS50 シリーズ パワーレジスタ 50W アルミハウジング巻線。TE Connectivity THS シリーズパワーレジスタは、銀色のアルミハウジングに収められ、ヒートシンク取り付け用に設計されています。THS シリーズパワーレジスタは、高品質で安定性の高い巻線抵抗器です。アルミハウジングから指定のヒートシンクに、比較的低い表面温度の限られたスペースで高電力
仕様●抵抗:560Ω●定格電力:50W●シリーズ:THS50●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃ アズワン品番65-7085-03
1個
719 税込791
6日以内出荷

25 Wアルミハウジング、巻き線、電力抵抗器 ‐ THS25シリーズ。TE接続性THSシリーズの電力抵抗器は、銀アルミハウジング密閉型で、ヒートシンクに取り付けるよう設計されています。 THSシリーズの電気抵抗器は、高品質で、極めて安定した巻き線型抵抗器です。小さな空間で高出力の散逸が可能なうえ、特定のヒートシンクにアルミハウジングを通じて伝わる表
仕様●抵抗:50mΩ●定格電力:25W●シリーズ:THS25●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-50ppm/℃●最大温度係数:+50ppm/℃ アズワン品番65-7085-02
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1500W TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。 ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1500Wの定格電力を実現しています。 難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。 適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:1.5kW●シリーズ:TE●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●温度係数:±440ppm/℃●全直径:60mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:701-5848 アズワン品番68-4150-75
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様抵抗 = 820mΩ テクノロジー = 厚膜 パッケージ/ケース = 2512 ( 6432M ) 許容差 = ±5% 定格電力 = 1W 温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = RL73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RL73シリーズSMD. TE Connectivity RL73シリーズは低抵抗のシャント抵抗器で、電流センサとして機能します。 特殊なメタルグレーズ抵抗素子製で、はんだの下にニッケルバリア層があり、端子寿命を延ばしています。 RL73シリーズの用途: オーディオ、通信、車載用、定電圧電源、電源管理. 電源定格: 最大1 W @ 70 ℃抵抗値: 最小100 mΩ 電流検出に最適 寸法: 0805 → 2512 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
60,980 税込67,078
7日以内出荷

仕様●抵抗:30Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7046-92
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●抵抗:1Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6976-13
1個
17,980 税込19,778
欠品中

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 10 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7037-83
1個
11,980 税込13,178
欠品中

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 47 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-49
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●抵抗:22Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7047-42
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 470 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 1200 W です。寸法は 465 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS
仕様●抵抗:470Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6977-09
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 600 W です。寸法は 389 x 40 x 81 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に準
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6976-42
1箱(10個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7047-44
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様●抵抗:15Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7078-31
1箱(10個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:47Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7039-12
1箱(5個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

TE Connectivity 高出力巻線型抵抗器は、定格電圧 2500 V、抵抗 33 Ω を備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっき Terminal キャップを備えています。定格電力は 2500 W です。寸法は 650 x 60 x 119 mm です。難燃性塗料の UL94V-0 コーティングが施されています RoHS に
仕様●抵抗:33Ω●定格電力:2.5kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-6979-94
1箱(5個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:100Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7037-85
1箱(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番65-7049-35
1箱(5個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

アルミハウジング巻線型抵抗器(200 W)、HSAシリーズ。巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:。ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
仕様●抵抗:20Ω●定格電力:200W●シリーズ:HSC200●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-50ppm/℃●最大温度係数:+50ppm/℃ アズワン品番65-7087-60
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷

ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W。TE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mm アズワン品番65-7178-31
1個
11,980 税込13,178
当日出荷