抵抗 :「可変抵抗器」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セーフティソケットは金属部分を露出していない感電・ショートを防ぐ構造です。
仕様抵抗器
寸法(mm)約170×90×240
目盛1~7
準拠規格EN61010-1
確度抵抗器/1%、インダクタ/5%(目盛1~6)・10%(目盛7)、コンデンサ/5%
出力端子セーフティソケット(バナナプラグΦ4mmが接続可)
内蔵抵抗器1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ、100kΩ~1MΩ、1MΩ~10MΩ、最大電流:700mA、200mA、70mA、20mA、7mA、1mA、0.11mA
アズワン品番4-1611-12
コンデンサの種類0.1nF~1nF、1nF~10nF、10nF~100nF、100nF~1μF、1μF~10μF、最大電圧:DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)、DC300V/AC230V(50Hz)
インダクタ構造1uH~10uH、10uH~100uH、100uH~1kuH、1kuH~10kuH、10kuH~100kuH、100kuH~1MH、1MH~10MH、最大電流:300mA、200mA、100mA、100mA、70mA、50mA、40mA
1個
¥20,980
税込¥23,078
62日以内出荷
0.1%の高精度
寸法(mm)285(L)×140(W)×215(T)
質量(kg)2.2
レンジ0.1Ω~1Ω、1Ω~10Ω、10Ω~100Ω、100Ω~1kΩ、1kΩ~10kΩ、10kΩ~100kΩ
アズワン品番64-8274-69
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。