抵抗 :「カメラ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はんだ付け及び清掃プロセスについては、BournsのWebサイトのライブラリの推奨事項を参照してください。. 12 mmロータリ位置センサ - 3382シリーズ. 3382シリーズ薄型、12 mmスクエアロータリ位置センサは防塵設計で、100万回の回転サイクルに耐える回転寿命です。. 抵抗値の範囲 表面実装又はスルーホールのオプション Dスロットローター 低プロファイル 電気角度: 330 ° 単独直線性: ±2 % 回転サイクル: 1,000,000回 鉛フリーボードプロセス互換*. 3382シリーズロータリ位置センサの用途: 一般的な電子機器、ロボット、白物家電. 一般的な電子機器:. ポータブル電子機器 デジタルカメラ 産業機器及び産業用制御 オーディオ機器のボリューム制御 オンボードコントロールパネル 動作モード調整. ロボット:. ロボットジョイント角度の検出 ジョイスティックコントローラ 電動車いす モーションコントローラ モーション及びコントロール機能用オートメーションシステム. 白物家電:. 家庭用電化製品向け機械式コンパートメントシステム 厨房羽目板開閉システム 食器洗い機の制御システム エアコンダンパー角度の検出 洗濯機及び乾燥機の制御システム 壁内温度制御システム 暖房装置のマザーボード制御
仕様定格電力 = 0.05W実装タイプ = スルーホール終端スタイル = タブ軸径 = 4 mm許容差 = ±30% 抵抗(kΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷