炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業当日出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト共立電子産業4日以内出荷から7日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.37MB)
炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト共立電子産業(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15関連資料(0.34MB)
炭素系可変抵抗器 RV30シリーズ東京コスモス電機(6件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下形状パネル取付形大きさ(Φ)30使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3.5秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷最大使用電圧(V)DC 500V 又は定格電力のいずれか小さい方耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/1mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000抵抗変化特性直線形電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
炭素系可変抵抗器 RV24シリーズ東京コスモス電機(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下大きさ(Φ)24使用温度範囲(℃)-10~+85耐熱性(はんだ)350℃ 3秒絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC)寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間シャフト形状溝形振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm温度特性85℃ 30分間 無負荷耐寒性-10℃、1時間 無負荷強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max抵抗値許容差(%)±10耐電圧(V/min)1000電気的回転角度(°)280±10機械的回転角度(°)300±5
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)東京コスモス電機(28件のレビュー)当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]