絞り込み
ブランド
  • KOA(1)
  • VISHAY(5)
  • BOURNS(2)
  • WELWYN(1)
  • YAGEO(1)
公称抵抗値(Ω)
  • 15
  • 1(23)
  • 4.7(12)
  • 10(33)
  • 22(17)
  • 47(13)
  • 100(36)
  • 200(11)
  • 330(13)
  • 470(15)
  • 500(11)
  • 1000(33)
  • 2000(25)
  • 4700(13)
  • 5000(12)
  • 10000(38)
  • 20000(23)
  • 50000(11)
  • 100000(26)
  • 1000000(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

抵抗 :「抵抗器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 抵抗器 1k
  • 抵抗器 セット
  • 抵抗器 10w

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 15Ω ±5%, W23-15RJI WELWYNWelwyn 巻線 抵抗器 10.5W 15Ω ±5%, W23-15RJIWELWYN
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様抵抗 = 15Ω定格電力 = 10.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)15RoHS指令(10物質対応)対応
Yageo SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0715RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0715RLYAGEO
68税込75
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo RC シリーズ 15O は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた RC シリーズのチップ抵抗器です。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)15
Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0J BOURNSBourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0JBOURNS
819税込901
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±5%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
Bourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0F BOURNSBourns SMDレジスタ, 15Ω, DPAK, 25W PWR163S-25-15R0FBOURNS
839税込923
1個
5日以内出荷
AEC-Q200認定. PWR163シリーズSMT 25 W電力抵抗器. PWR163シリーズは、25 W、厚膜、表面実装型の電力抵抗器です。 これらの電力抵抗器は、DPAKスタイルパッケージと低いインダクタンスを備えているので、オーディオ用アンプやワイヤレスベースステーションなどの高周波用途に最適です。 優れたパルス特性を備えたPWR163シリーズ電力抵抗器は、電流制限やコンデンサ放電装置で使用できます。 PWR163抵抗器は、バックプレートから電気的に絶縁されており、無鉛はんだ付けリフロー温度に対応しています。. 特長と利点: 低インダクタンス 高定格電力 RoHS対応. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。パワーチップ抵抗器の代表的な用途には、計測器、電源、モータドライブ、整流器があります。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = DPAK許容差 = ±1%定格電力 = 25W温度係数 = ±100ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = PWR163動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
Vishay 巻線 抵抗器 11W 15Ω ±5%, RWM084515R0JB25E1 VISHAYVishay 巻線 抵抗器 11W 15Ω ±5%, RWM084515R0JB25E1VISHAY
99,980税込109,978
1箱(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 11W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = RWM 8x45パッケージ/ケース = 0845動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -55℃RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 20W 15Ω ±5%, RTO020F15R00JTE3VISHAY
6,898税込7,588
1袋(5個)
7日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 20W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 20パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。
抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 15Ω ±5%, RTO050F15R00JTE1 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 15Ω ±5%, RTO050F15R00JTE1VISHAY
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RTO 50パッケージ/ケース = TO-220温度係数 = ±150ppm/℃動作温度 Min = -55℃50 W厚膜型TO-220電力抵抗器 - RTO 50シリーズ. Vishay Sfernice RTO50シリーズの厚膜型、無誘導抵抗器はTO-220エンクロージャに収納 ヒートシンクに抵抗器を取り付けた場合、50 Wの放熱が可能 (ヒートシンクに取り付けた場合、公称電力は50 W @ 25 ℃)
抵抗値15ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,15Ω,±1% VISHAYVishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,15Ω,±1%VISHAY
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RH許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,15Ω,±1%VISHAY
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
抵抗 = 15Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RH025パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)15
KOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150J KOAKOA SMDレジスタ, 15Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73B1ETTP150JKOA
149税込164
1袋(100個)
5日以内出荷
チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(1005サイズ、5%)
シリーズRK73B定格電力(W)0.1抵抗(Ω)15許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

抵抗
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら