厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)4.7k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0603(1608M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥129
税込¥142
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(2012サイズ、1%)、標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.25
抵抗(Ω)4.7k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0805(2012M)
テクノロジー厚膜
1袋(50個)
¥159
税込¥175
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
シリーズRK73H
定格電力(W)0.1
抵抗(Ω)4.7k
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ/ケース0402(1005M)
テクノロジー厚膜
1袋(100個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
抵抗 4.7kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0603パッケージは厚さがわずか0.45 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。
. 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4.7k
1セット(1000個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
抵抗 4.7kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.2W。温度係数 ±100ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW-HP。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCW高出力厚膜チップ抵抗器. VishayのCRCWシリーズ抵抗器は、優れたパルス負荷耐量を誇る標準的な厚膜表面実装(SMD)抵抗器です。0402パッケージは厚さがわずか0.35 mmで、高品質セラミックボディにメタルグレーズが施されています。出力定格の向上と信頼性の高い安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続)により、CRCWシリーズのSMD抵抗器はさまざまな用途に最適です。
. 特長と利点.優れたパルス負荷耐量 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) ニッケルバリヤ層の鉛(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、鉛(Pb)フリー及び鉛含有のはんだ付けに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
公称抵抗値(Ω)4.7k
1セット(1000個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
抵抗 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。