セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最大動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)から、C0G誘電体はクラスI材質に定義されています。この分類のコンポーネントは温度補償が適用されるので、共振回路の用途や静電容量のQ特性と安定性が要求される場合に適しています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS、REACH準拠 圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)50dc
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)200dc
静電容量100pF
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)2
寸法(mm)2×1.25×0.9
高さ(mm)0.9
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
シリーズECHU(X)
許容差±2%
静電容量100pF
温度特性PPS
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ. 積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85 ℃、85 % RH、W.V. x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。. 製品の特長:. リフローはんだ付け専用. コンパクト設計. 軽量設計. 低ESR. 用途. ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)125
1袋(10個)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。