175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量:720●電圧:900●シリーズ:5191 アズワン品番65-7174-38
1個
93,980 税込103,378
欠品中

仕様●静電容量:950μF●電圧:900V dc●シリーズ:5191 アズワン品番65-7175-26
1個
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●静電容量:320μF●電圧:1.35kV dc●シリーズ:5191 アズワン品番65-7174-22
1個
95,980 税込105,578
欠品中

仕様●静電容量:500μF●電圧:1.1kV dc●シリーズ:5191 アズワン品番65-7176-35
1個
77,980 税込85,778
欠品中

静電容量 = 2.2nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

静電容量 = 22nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

静電容量 = 220nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。抑制クラス = X2。長さ = 26.3mm。奥行き = 8.3mm。高さ = 16.3mm。寸法 = 26.3 x 8.3 x 16.3mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。パッケージ/ケース = 12mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
1袋(200個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

最大許容 AC 電圧: 530 V 用途 X1 ラインや直列インピーダンスの用途での標準に対応します
仕様●静電容量:8.2μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●リード長さ:3.5mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mm アズワン品番65-7042-28
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様●静電容量:15μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mm アズワン品番65-6928-68
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

静電容量 = 47nF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 13.5mm。寸法 = 17.5 x 7 x 13.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

静電容量 = 3.3nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 10 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:42 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1mm アズワン品番65-7032-69
1個
2,198 税込2,418
欠品中

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X1●長さ:57.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:57.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:1.2mm アズワン品番65-6952-68
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

静電容量 = 1nF。電圧 = 300V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 7.5mm。長さ = 10mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 10 x 4 x 9mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 300 Vac. 自己修復 誘電性ポリプロピレン プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1500個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

静電容量 = 100nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 15mm。長さ = 17.5mm。奥行き = 8.5mm。高さ = 15mm。寸法 = 8.5 x 15 x 17.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(325個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:T アズワン品番65-6927-88
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●静電容量:20μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:52.5mm●抑制クラス:X2●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●高さ:50mm●寸法:57.5 x 35 x 50mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-6923-11
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

静電容量 = 330nF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 10mm。高さ = 19.5mm。寸法 = 10 x 19.5 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -40℃。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

静電容量 = 100μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C DC-Link。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 3mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

静電容量 = 2.2μF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1839 HQ。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 350V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1847。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 32mm。奥行き = 11mm。高さ = 21mm。寸法 = 32 x 11 x 21mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。MKP 1847シリーズ. ハイパフォーマンスACフィルタリング用途で使用 プラスチックケース、樹脂シールド、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(130個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

静電容量 = 5μF。電圧 = 1.25kV dc。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP386M。リード間隔 = 43mm。長さ = 58mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 2.5mΩ。寸法 = 58 x 35 x 50mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ねじ取り付け。動作温度 Min = -50℃。MKP386Mシリーズ. 低クランプ電圧と電流リンギングによりEMIを低減 高パルス強度(dV/dtは最大2500 V/μs) 低インダクタンス構造(低ESL) 低ESR IGBTモジュールへの直接取り付け用 用途: 光電及び風力インバータ、モータドライブ、周波数コンバータなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

仕様●静電容量:40μF●電圧:920V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H アズワン品番65-7106-15
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.7μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E アズワン品番65-7031-90
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H アズワン品番65-7110-97
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C アズワン品番65-6967-32
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:30μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C アズワン品番65-6960-51
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●静電容量:60μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C アズワン品番65-6969-28
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Vishay MKP1848H シリーズの DC リンクコンデンサは、メタライズドポリプロピレン( KP )フィルムコンデンサです。メタライズドポリプロピレンフィルムは、超低損失係数と高絶縁耐力により、高周波又は高電圧用途で使用されます。このタイプのコンデンサは、屋外やその他の過酷な環境での使用に最適です。このコンデンサの用途の一部には、再生可能エネル
仕様●静電容量:20μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H アズワン品番65-7107-49
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

VishayMKP385Eシリーズ、THBAC及びパルスメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ高温AEC-Q200認定です。ハイブリッド車や電気自動車の用途、オンボード及び誘導充電システム、BMS(バッテリ管理)などの用途で使用できます。静電容量許容差:±10%定格静電容量範囲:最大15μF難燃性密閉パッケージスズめっきワイヤリード
仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E アズワン品番65-7030-69
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 440V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±20%。シリーズ = MKP 338。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31mm。奥行き = 21mm。高さ = 31mm。寸法 = 31 x 21 x 31mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. CSA、UL認定. シリーズ338 → 440 Vac. 自己修復 誘導体: ポリエステル(MKP) プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシシーリング樹脂、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

静電容量 = 30μF。電圧 = 500V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848S。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 35mm。等価直列抵抗 = 5.5mΩ。寸法 = 57.5 x 35 x 18mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 1.2mm。MKP1848Sシリーズ. 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 非常に長い期間使用可能: UNDC及び70 ℃で最大100000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

静電容量 = 50μF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP1848C。リード間隔 = 52.5mm。長さ = 57.5mm。奥行き = 45mm。等価直列抵抗 = 4mΩ。寸法 = 57.5 x 45 x 45mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +85℃。MKP 1848Cシリーズ. MKP 1848Cシリーズは高密度のDCリンクコンデンサです 高リプル電流対応、低ESR、低ESL 用途: 再生可能エネルギーインバータUPS、バッテリ充電器、モータ駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
109,800 税込120,780
取扱い終了

静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

仕様●静電容量:15μF●電圧:900V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 10%●シリーズ:MKP385E
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●静電容量:40μF●電圧:700V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H アズワン品番65-7110-98
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様●静電容量:30μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C アズワン品番65-6974-16
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
仕様●静電容量:30μF●電圧:275V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847C アズワン品番65-6966-78
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様●静電容量:10μF●電圧:1.2kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:± 5%●シリーズ:MKP1848H アズワン品番65-7110-64
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

静電容量 = 3.3μF。電圧 = 800V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = MKP 1839 HQ。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Max = +100℃。MKP1839シリーズ. 高電流及び高パルス動作環境に最適 プラスチックラップ、エポキシ樹脂シールド、難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります