絞り込み
静電容量
  • 1μF(1)
  • 2.2μF(3)
  • 3.3μF(1)
  • 4.7μF(2)
  • 10μF(1)
  • 33μF(1)
  • 47μF(4)
  • 220μF(2)
  • 330μF(1)
  • 470μF(1)
定格電圧(V)
  • DC16(1)
  • DC50(1)
  • DC200(1)
  • DC400(1)
ブランド
  • 日本ケミコン
  • RS PRO(56)
  • KEMET(43)
  • EPCOS(30)
  • Ruby-con(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • VISHAY(12)
  • FARAD(4)
  • Asian Brand(3)
  • 岡谷電機産業(2)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • 東信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コンデンサ :「11mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン電解コンデンサ KMQシリーズ リード形日本ケミコン(2件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
EKMG500ELL470MF11D 日本ケミコンEKMG500ELL470MF11D日本ケミコン
389税込428
1袋(5個)
当日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)110静電容量(μF)47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
ESMG500ELL330ME11D 日本ケミコンESMG500ELL330ME11D日本ケミコン
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)125静電容量(μF)33最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG500ELL3R3ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL3R3ME11D日本ケミコン
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)25静電容量(μF)3.3最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
ESMG160ELL221MF11D 日本ケミコンESMG160ELL221MF11D日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧16Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)260静電容量(μF)220最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
EKMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンEKMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
289税込318
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)20静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
ESMG500ELL2R2ME11D 日本ケミコンESMG500ELL2R2ME11D日本ケミコン
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)28静電容量(μF)2.2最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ESMG500ELL470MF11D 日本ケミコンESMG500ELL470MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)155静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
ESMG500ELL100ME11D 日本ケミコンESMG500ELL100ME11D日本ケミコン
299税込329
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)60静電容量(μF)10最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
EKMG6R3ELL471MF11D 日本ケミコンEKMG6R3ELL471MF11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧6.3Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG使用温度範囲-55→+105℃寿命1000hRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)470最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
ESMG500ELL4R7ME11D 日本ケミコンESMG500ELL4R7ME11D日本ケミコン
369税込406
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧50Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)41静電容量(μF)4.7最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ESMG250ELL470ME11D 日本ケミコンESMG250ELL470ME11D日本ケミコン
269税込296
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)115静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
ESMG350ELL470ME11D 日本ケミコンESMG350ELL470ME11D日本ケミコン
429税込472
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)5(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)5高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)47最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2
CHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 22μF, ,50V dc, ESMG500ELL220ME11D日本ケミコン
329税込362
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 22μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 2.2μF, ,100V dc, EKMG101ELL2R2ME11D日本ケミコン
239税込263
1袋(5個)
翌々日出荷
静電容量 = 2.2μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

コンデンサ