34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:300mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:3.835Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6960-17
1セット(5個)
309 税込340
4日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:260mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:204mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7131-01
1セット(10個)
409 税込450
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:420mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:132mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7121-66
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 220 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.495Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6959-15
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.1A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:79.3mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6968-52
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 47 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.3A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:390mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6962-38
1セット(10個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:5.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:35mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6924-04
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:240mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6924-02
1セット(10個)
329 税込362
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 22 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実現
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-13
1セット(1500個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 2.2 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:7.5A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:25mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6955-09
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6972-41
1セット(10個)
629 税込692
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:360mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7158-13
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:754mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6961-64
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 100 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●自動車規格:AEC-Q200●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:611mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6956-54
1セット(5個)
399 税込439
7日以内出荷

VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7087-42
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

VLS-HBUシリーズ電源回路用巻線型磁性金属インダクタ。TDK VLS-HBUシリーズパワーインダクタは、磁気的にシールドされ、コアに磁性金属素材を使用した巻線型インダクタです。VLS-HBUシリーズのコア素材は改善され、以前のVLSシリーズに比べて定格電流仕様が高くなっています。このシリーズは、金属コア素材の絶縁技術により高耐電圧(40 V)を実現しています
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:800mA●パッケージ/ケース:2520●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.2mm●寸法:2.5 x 2 x 1.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:670mΩ●シリーズ:VLS-HBU●コア材料:金属磁性●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7087-35
1セット(2000個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●モールドタイプ:あり アズワン品番65-7121-61
1セット(2000個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.9A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:19.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6964-12
1セット(10個)
599 税込659
7日以内出荷

SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6939-56
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

TDK VLS-EX シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 470 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:400mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:2.782Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6954-02
1セット(5個)
349 税込384
7日以内出荷

VLCF4018シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。高磁気シールド構造 ポータブルDC-DCコンバータ回線の一般使用が可能 テスト周波数:100 kHz
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:620mA●長さ:4.3mm●奥行き:4mm●高さ:1.8mm●寸法:4.3 x 4 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:760mΩ●シリーズ:VLCF●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7057-20
1セット(1000個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 47 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:299mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6957-42
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:0.2%●最大直流抵抗:1.872Ω●シリーズ:VLS-EX●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6951-78
1セット(5個)
349 税込384
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:220 μH●最大直流電流:450mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.365Ω●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6971-11
1セット(10個)
619 税込681
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:162.5mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6931-33
1セット(10個)
649 税込714
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 150 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7027-47
1セット(1500個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 10 uH SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:3.9A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:61mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6955-08
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 1 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:12A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:16mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6952-28
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

回路のデカップリング用の樹脂成形タイプ巻線型インダクタ 外装金型樹脂にフェライトパウダーを含む磁気シールドタイプ 動作温度範囲: -40 → +105℃ (自己温度上昇を含む) 用途 スマートメータ、AV機器、xDSL、通信インフラストラクチャ用電子デバイス(モバイル基地局用など)、産業機器、その他
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:360mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:156mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7130-98
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

TDK VLS-EX-H シリーズフェライトコア磁気シールド巻線型の 22 μ H SMD インダクタです。電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです。 フェライト磁性材料による高磁気シールド構造となっており、高密度実装に対応しています。 フェライトコア形状を最適化することによって、大電流及び低RDCに対応しました。 AEC-Q200 に準拠
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6mm●奥行き:6.3mm●高さ:4.5mm●寸法:6.0 x 6.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:137mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライトコア●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6954-01
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:560mA●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:949mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-6953-13
1セット(10個)
539 税込593
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:155mA●パッケージ/ケース:1008 (2520M)●長さ:2.5mm●奥行き:2mm●高さ:1.8mm●寸法:2.5 x 2 x 1.8mm●シールド:あり●許容差:±10%●最大直流抵抗:430mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7117-71
1セット(10個)
239 税込263
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.2mm●寸法:3.2 x 2.5 x 2.2mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:72mΩ●シリーズ:NLFV-EF●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.52MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7121-42
1セット(10個)
469 税込516
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります