1,348件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●インダクタンス:1.5 μH●最大直流電流:75A●実装タイプ:スルーホール●最大直流抵抗:0.4mΩ●許容差:±20%●長さ:36mm●奥行き:21.5mm●高さ:35mm●寸法:36 x 21.5 x 35mm●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:37MHz●リード間隔:13.5mm●シリーズ:WE-HCFT●リード径:2mm アズワン品番65-7139-74
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-TI のラジアルリード線付き巻線型インダクタは、インダクタンスが 1 μ H です。信号フィルタリングスイッチ、小 / 中電圧電源フィルタ用のスイッチング電源で使用されています。ラジアルスルーホールインダクタ 高飽和コア材質 小型 最大電流8.5 A 要望に応じたカスタム設計
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI アズワン品番65-7111-35
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(140個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:6.9A●最大直流抵抗:13.5mΩ●許容差:±30%●最大自己共振周波数:195MHz●シリーズ:WE-TI アズワン品番65-6981-68
1セット(140個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-HCFT THT 高電流インダクタは、高電流電源、バッテリ充電器、ソーラーインバータ用途で使用できます。インダクタンスは 1 μ H です。磁気シールド付き DCR の電力は極めて低くなってい 機械的な安定性を保証する THT タイプです
仕様●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:33A●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●コア材料:マンガン亜鉛フェライト●最大自己共振周波数:38MHz●シリーズ:WE-HCF アズワン品番65-7068-31
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Wurth Elektronik のフラットフェライトコアは、最大幅サイズです 28 mm ですピン数: 10 → 30
仕様●キット内容物:フェライトコア●個数:24 アズワン品番65-7030-36
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:6.4mm●奥行き:4.8mm アズワン品番65-6931-56
1セット(500個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:6.7A●長さ:6.4mm●奥行き:4.8mm アズワン品番65-6929-49
1個
199 税込219
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mm アズワン品番65-6930-12
1個
349 税込384
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mm アズワン品番65-6936-25
1セット(500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mm アズワン品番65-6932-17
1個
299 税込329
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:0.7A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7173-47
1セット(2000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:0.7A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7171-85
1セット(10個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:0.84A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7175-68
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7175-63
1セット(2000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:0.34A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7175-15
1セット(10個)
339 税込373
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.04A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7175-69
1セット(2000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:0.38A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7171-86
1セット(2000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:0.38A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7176-09
1セット(10個)
179 税込197
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:0.56A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7176-11
1セット(2000個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:1.3A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm アズワン品番65-7176-02
1セット(2000個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mm アズワン品番65-7129-25
1セット(120個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 3.99mm●直径:51.4mm●高さ:3.99mm アズワン品番65-7119-46
1個
849 税込934
欠品中

仕様●インダクタンス:6.3 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:60mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●インダクタンス許容範囲:±10 %●寸法:51.4 (Dia.) x 2.69mm●直径:51.4mm●高さ:2.69mm アズワン品番65-7125-45
1個
849 税込934
欠品中

仕様●インダクタンス:27 μH●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.1Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 (Dia.) x 0.87mm●直径:22mm●高さ:0.87mm アズワン品番65-7139-45
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:6.2 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:95mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:20.3 (Dia.) x 2.84mm●直径:20.3mm●高さ:2.84mm アズワン品番65-7139-56
1個
529 税込582
6日以内出荷

メーカーは、独自の磁性材料技術とプロセス技術を通じてWPC低消費電力仕様(5 W)対応のTxコイルユニットを実現し、広範な製品ラインアップを提供しています。メーカーのTxコイルユニットは、既存の製品で使用されているフェライトシートよりもさらに薄いフェライトシートにより、耐久性の高い構造を備えています。ウェアラブルデバイスと互換性のある製品を含む独自
仕様●インダクタンス:6.8 μH●機能:トランスミッタ●最大直流抵抗:180mΩ●シリーズ:WT●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:15.3 (Dia.) x 2.42mm●直径:15.3mm●高さ:2.42mm アズワン品番65-7119-25
1個
579 税込637
6日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
仕様●インダクタンス:12.8 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.27Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 10 x 0.52mm●幅:10mm アズワン品番65-7122-28
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:27.9 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:1.21Ω●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:22 x 12 x 0.87mm●高さ:0.87mm アズワン品番65-7132-47
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

メーカー独自の磁性材料技術とプロセス技術を駆使して開発したフレキシブルな薄膜シートを用いた無線給電用 Coil ユニット。メーカーの製品は、業界をリードする「薄さ」と「軽さ」に加え、高い耐衝撃性と信頼性を誇ります。また、ウェアラブルデバイスに対応したモデルもラインナップしています。これらの独自のフレキシブル・低プロファイルコイルにより、採用製
仕様●インダクタンス:12.3 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:410mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.92mm●幅:29.6mm アズワン品番65-7147-15
1個
789 税込868
7日以内出荷

仕様●インダクタンス:8.23 μ H●機能:レシーバ●最大直流抵抗:280mΩ●シリーズ:WR●コア材料:フェライトコア●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:スルーホール●寸法:30 x 29.6 x 0.94mm●幅:29.6mm アズワン品番65-7118-35
1個
819 税込901
7日以内出荷

FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●高さ:15mm●動作温度 Min:-55℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:1.15A アズワン品番65-7055-46
1袋(200個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

FCシリーズ120 → 270 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
仕様●高さ:15mm●直径:12.5mm●寸法:12.5 (Dia.) x 15mm●許容差:±20%●シリーズ:FC Radial●動作温度 Max:+105℃ アズワン品番65-7203-18
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1セット(9個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(9個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大 500 V ac まで対応 高透磁率 MnZn フェライトコア素材 巻線スペーサを通して絶縁します 沿面距離: 5 mm 定格電流:最大 24 A 抑制周波数範囲: 1 kHz ~ 1 MHz 動作温度範囲: -40℃ → +125℃ 用途 パワーエレクトロニクス 電源ライン入力フィルタ モータでの電波干渉抑制 コモンモードノイズの抑制 周波数コンバータ 電源 充電ステーション
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2 アズワン品番65-7108-08
1セット(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

Wurth Elektronik WE-SL2 SMT コモンモードラインフィルタは 2 巻数です。20000 μ H インダクタンス、200 mA 定格電流を備えています。この製品は、AEC-Q200 グレード 1 のコンポーネント認定を取得しています。最大インピーダンス: 50000 Ω 定格電流: 200 mA DC 抵抗: 2.6 Ω 漏洩インダクタンス: 490 nH
仕様●インダクタンス:20000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:50 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.6Ω●線数:2 アズワン品番65-6979-82
1個
499 税込549
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(1000個入り)●インダクタンス:10000 μH●シリーズ:WE-SL2 SMT●インピーダンス:25 kΩ●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2 アズワン品番65-6979-62
1セット(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ω アズワン品番65-7110-58
1セット(5個)
649 税込714
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります