インダクタ(コイル) :「抵抗 1ω」の検索結果
関連キーワード
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-82
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。抵抗は 2.7 V dc です。小型サイズで厳しい寸法公差 高いカットオフ周波数
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.7Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-87
1セット(10000個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番65-6981-04
1セット(700個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:230 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番65-7047-72
1セット(700個)
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.9 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高いカットオフ周波数
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:28 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.9Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-71
1セット(10000個)
¥88,980
税込¥97,878
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番65-7047-73
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7039-70
1セット(50個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番65-6980-41
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.013 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番65-6980-18
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.056 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2
アズワン品番65-6979-93
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:65 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7045-21
1セット(50個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.027 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応 リフローはんだ付け及びフローはんだ付けが可能です
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番65-7040-54
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。2.3 V dc の抵抗があります。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2
アズワン品番65-7040-38
1セット(15000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。1.2 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-41
1セット(50個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.6 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7050-94
1セット(50個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、モノリシックタイプ構造を備えています。2 行あります。3.8 V dc の抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差 高速差動ラインでの信号の損傷を防止します ラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.8Ω●線数:2
アズワン品番65-7038-47
1セット(10000個)
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
MurataチップコモンモードチョークCoilは、モノリシックタイプ構造を備えています。2行あります。4Vdcの抵抗を備えています。小型サイズで厳しい寸法公差高速差動ラインでの信号の損傷を防止しますラインインピーダンスに整合するように設計
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2
アズワン品番65-7047-01
1セット(50個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
Murata チップコモンモードチョーク Coil は、巻線タイプ構造を備えています。2 行あります。寸法は 5.0 x 3.6 mm、DC 抵抗は 0.034 Ω です。低プロファイル 小型 大電流に対応
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:400 台 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-70
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
WurthElektronikWE-CNSWSMTコモンモードラインフィルタは、インダクタンスが105.3μHです。定格電流は90mAです。この製品は、RoHS、REACh(2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス:105.3μH定格電流:90mADC抵抗:5.5O絶縁テスト電圧:125V
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:105.3 μ H●シリーズ:WE-CNSW SMT●インピーダンス:6 kΩ●DC抵抗:5.5Ω
アズワン品番65-6981-34
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:245 pH●シリーズ:WE-MK●インピーダンス:2. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.5Ω
アズワン品番65-7110-58
1セット(5個)
¥649
税込¥714
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-05
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:45 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-18
1セット(700個)
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.2Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-68
1セット(10000個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:3.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-44
1セット(15000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク。村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。用途。推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといっ
仕様●シリーズ:DLW5BT●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:27mΩ●電流 Max:4 A●寸法:5 x 5 x 2.35mm●動作温度範囲:-40 → ℃ +85 ℃●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:はんだパッド●パッケージ/ケース:2020●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7106-23
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:500 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.034Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-32
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:330 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.027Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-65
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:150 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.02Ω●線数:2
アズワン品番65-7041-08
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:1100 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.056Ω●線数:2
アズワン品番65-7048-39
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:12. Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.6Ω●線数:2
アズワン品番65-7038-66
1セット(15000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●シリーズ:DLW5ATH●インピーダンス:50 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:0.013Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-04
1セット(700個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:35 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:2.3Ω●線数:2
アズワン品番65-7044-90
1セット(50個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:DLM0NS●インピーダンス:28 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:1.9Ω●線数:2
アズワン品番65-7039-41
1セット(50個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(15000個入り)●シリーズ:DLM0Q●インピーダンス:90 Ω●試験周波数:100 MHz●DC抵抗:4Ω●線数:2
アズワン品番65-7046-80
1セット(15000個)
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
インダクタ(コイル) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。