絞り込み
ブランド
- KEMET(151)
- Panasonic(パナソニック)(107)
- VISHAY(97)
- EPCOS(48)
- WURTH ELEKTRONIK(33)
- RS PRO(27)
- BOURNS(26)
- SCHAFFNER(20)
- YAGEO(20)
- 京セラ(18)
- TDK(17)
- MURATA(村田製作所)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- Ducati Energia(12)
- AVX(11)
- ニチコン(8)
- COOPER BUSSMANN(4)
- ARCOLECTRIC(4)
- ルビコン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

バイポーラフォーセプス 60シリーズ
ConMed¥109,800税込¥120,7801袋当日出荷から6日以内出荷コンメド電気メスハイフリケーター2000のバイポーラフォーセプスとして使用可能。汎用型バイポーラフォーセプス
Vishay 高電圧抵抗器 HTSシリーズ
VISHAY¥299,800税込¥329,7801セット(25個)当日出荷から7日以内出荷ケース形状セラミックシリーズHTS許容差±5%終端スタイルアキシャルテクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±150
TE Connectivity ポテンショメータ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119,800~税込¥131,780~1袋(100個)ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner EMIフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 1 μF, 4.7nF 4.5 mH 0.734 mA Two Stage 9.1W 220kΩ
SCHAFFNER¥159,800税込¥175,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: FN2070●動作周波数: 400Hz●長さ: 57.5mm●奥行き: 156mm●高さ: 45.4mm●寸法: 57.5×156×45.4mm●漏れ電流: 0.734 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 9.1W●UL認定 / CSA認定 / VDE. FN 2070にはL1段タイプのFN2020シリーズも用意されています。. FN2070 シリーズ. シャフナーのFN2070シリーズはシャーシマウントタイプのL2段フィルタで、簡単に素早く取り付けられます。全タイプとも高飽和抵抗及び優れた温度特性を有するチョークを搭載しており、非常に高い伝導ノイズ減衰特性を有します。 電気 / 電子機器、ビル管理システム、産業機器、機械装置、医療用機器、高減衰フィルタを必要とする高ノイズ製品など、幅広い用途に適しています。. アルミケースに収納された2段シャーシ取り付けフィルタ 製品の値は特に高周波数における差動モードとコモンモードの両方での性能向上を考慮して選定 0.25インチのファストン端子による接続 医療用オプション(Bタイプ)とセーフティオプション(Aタイプ)を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%
Ducati Energia¥199,800税込¥219,7801箱(50個)7日以内出荷静電容量 = 40μF。電圧 = 450V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 45 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動RoHS指令(10物質対応)対応
TDK コモンモードノイズフィルタ ACM 700 Ω
TDK¥149,800税込¥164,7801セット(800個)当日出荷から7日以内出荷コモンモードフィルタACM3225/4532/7060/9070/1211/1513.大電流巻線型チップコモンモードフィルタ最大10Aに対応シリーズACMインピーダンス700ΩRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85終端スタイル表面実装実装タイプ表面実装線数2
EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア
EPCOS¥119,800~税込¥131,780~1箱(1000個)ほか7日以内出荷シリーズB62152RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション広帯域トランス
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
EPCOS¥239,800税込¥263,7801リール(240個)7日以内出荷長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283
EPCOS¥139,800税込¥153,7801リール(30個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応