絞り込み
ブランド
  • GRAYHILL
  • VISHAY(1,698)
  • RS PRO(1,654)
  • Panasonic(パナソニック)(1,277)
  • KEMET(1,204)
  • MURATA(村田製作所)(1,008)
  • YAGEO(865)
  • BOURNS(857)
  • ニチコン(719)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(605)
  • TDK(551)
  • KOA(499)
  • EPCOS(478)
  • WURTH ELEKTRONIK(414)
  • ARCOLECTRIC(390)
  • ARCOL(OHMITE)(321)
  • 日本ケミコン(318)
  • TAKMAN(208)
  • 釜屋電機(197)
  • 京セラ(183)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILLGrayhill 光学式エンコーダGRAYHILL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
エンコーダ読み出し = 直交エンコーダ信号 = 2ビット直交供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.32 mmシャフト長さ = 17.45mm実装タイプ = パネルマウントシャフトスタイル = フラット終端スタイル = コネクタ付きセンターリボンケーブル定格電流 = 25 mA @ 5.25 V dcプッシュボタンのオプション: 0 = プッシュボタンなし、5 = 510 gプッシュボタン付き. Grayhill 62Sシリーズ光学エンコーダ. Grayhillの62Sシリーズ光学エンコーダは小型で、パネル背後に必要なスペースを最小限に抑えています。 GPS、カーナビシステム、医療機器などの用途向けに設計されています。. 特長及び利点:. 100万回の回転サイクル ディテント位置数: 12、16、20、24、32 オプションの内蔵プッシュボタン 各種ケーブル長及び端子
Grayhill 光学式エンコーダ GRAYHILLGrayhill 光学式エンコーダGRAYHILL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
エンコーダ読み出し = 2ビット直交エンコーダ信号 = Hexコード軸径 = 6.35 mmシャフト長さ = 19.05mm実装タイプ = パネルマウントシャフトスタイル = フラットISO9001規格に従って製造. 適切な取り付けブラケットについては、メーカー型番25J5155 を参照 一般的な制御ノブについては、メーカー型番11K5013-KMNBを参照. Grayhill 25Lシリーズ機械式エンコーダ. 100,000回の寿命を誇る25Lシリーズは、類似製品に比べて極めてコスト効果が高い製品です。 さらにISO9001規格に従って製造されています。 すべての標準スイッチは連続回転です。必要な位置数に基づいて多くの選択肢があります。 パネル取り付け用の設計で、ニッケルめっき銅に金を施した高品質コンタクトを備えています。. 特長: 複数のコード及びインデックスオプション 寿命: 100,000回 1.0インチ四方未満 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 連続回転

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック