汎用ロジック :「ふくろ」の検索結果
関連キーワード
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:8.5mm●寸法:13 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:40Ω●シリーズ:FS●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-7048-73
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 6.5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:200Ω●シリーズ:FMR●許容差:-20 → +80%●奥行き:6.5mm
アズワン品番65-7047-78
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:100mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-91
1袋(5個)
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.22F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:表面実装●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:5.5mm●寸法:10.8 x 10.8 x 5.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:25Ω●シリーズ:FC●許容差:-20 → +80%●奥行き:10.8mm
アズワン品番65-7037-06
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7049-84
1袋(50個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:1μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7037-09
1袋(50個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:0.9 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7050-98
1袋(50個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Superior flex performance (5 mm) DC voltage ratings up to 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF - 4.7 μF Non-polar device, minimizing installation concerns Lead (Pb)-Free Applications High current applications (auto mobile battery line) Circuits (direct battery/power connection) Control units, sensors, and actuators
仕様●静電容量:2.2μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7037-61
1袋(25個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2 +/-0.2mm●奥行き:1.6 +/-0.20mm●シリーズ:VW 80829
アズワン品番65-7036-13
1袋(25個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.3mm●奥行き:0.78 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7050-31
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7035-74
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.3 +/-0.4mm●奥行き:1.25 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7168-87
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●長さ:1.6 +/-0.17mm●奥行き:0.8 +/-0.15mm●シリーズ:X FT-CAP VW 80808
アズワン品番65-7049-29
1袋(200個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
KEMET多層セラミックコンデンサ(静電容量20μF)製品グレード:オートチップサイズ:1812温度係数:X7R終端タイプ:スズ、標準期間RoHS:はい(2022年10月現在)
仕様●静電容量:20μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6947-73
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7047-06
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6923-63
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:200nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6946-44
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
KEMET多層セラミックコンデンサ(静電容量9.4μF)です。製品グレード:オートチップサイズ:1812温度係数:X7R終端タイプ:スズ、標準期間RoHS:はい(2022年10月現在)
仕様●静電容量:9.4μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6946-97
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様●静電容量:56nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:4.5 x 3.2 x 1.3mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:1.3mm●シリーズ:CAN●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7138-43
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:270nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 2mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:2mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7118-20
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●静電容量:220nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.9 x 5 x 1.6mm●長さ:5.9mm●奥行き:5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7127-69
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:15nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7125-38
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番65-7044-58
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7125-39
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮しますC0Gは高電圧が優先される誘電体です設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または車内で、信頼性の高いコンデンサですミッションクリティカル/セーフティクリティカルな車載用途での性能回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています車載グレード製品向けに設立されました潜在的に過酷な環境条件の認識。KEMET車載グレードシリーズコンデンサが最適です要件の厳しい車載電子部品評議会のAEC-Q200認定要件。
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1825 (4564M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:4.5 x 6.4 x 2.5mm●長さ:4.5mm●奥行き:6.4mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7047-05
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-6988-76
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 1.6 x 1.7mm●長さ:3.3mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●シリーズ:CAN●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7086-30
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
仕様●静電容量:100nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:2220 (5750M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:5.7 x 5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7037-41
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃
アズワン品番65-6988-46
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●静電容量:940nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6946-94
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●静電容量:300nF●電圧:630V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%
アズワン品番65-6930-42
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.8mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6926-04
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:33μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:80mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド●漏れ電流:33 μA
アズワン品番65-7040-97
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85 ℃ / 85 % RH の定格電
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:330μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-20●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7026-07
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
連続 AC 電圧定格: 250 V、50 / 60 Hz 静電容量は 50 倍以上で、安全定格の MLCC は 5 倍以上です ベースメタル電極( BME )誘電体系 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 低ESR、低ESL 鉛(Pb)フリー 温度安定誘電体 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途 AC-DCコン
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAN●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6952-16
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7035-25
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性
アズワン品番65-6922-56
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。