汎用ロジック :「接続端子かん」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 x 45mm長さ = 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALP20寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/IrALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります