22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET0805 Ceramic Capacitor
エコ商品
仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
1リール(4000個)
7,920 税込8,712
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1リール(4000個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アルミ電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. 表面実装積層セラミックチップコンデンサX7R誘電体、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 誘電体安定温度: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
1個ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
1個ほか
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies & Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2000個)
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)
1個ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様積層セラミックコンデンサ(MLCC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mm アズワン品番65-7048-74
1袋(2個)
879 税込967
6日以内出荷

仕様静電容量 = 150pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルムリード長さ = 6mmF448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様静電容量 = 330pF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448アプリケーション = 高周波リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = ポリプロピレンフィルム許容差(プラス) = +5%F448 (PHE448) Series. Polypropylene film pulse capacitor Encapsulated in self-extinguishing material to UL94V-0 Suitable for high frequency, high voltage applications (Derate voltage by 1.3%/℃ from 85℃ upto 125℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷

55℃ to +125℃ operating temperature range Superior flex performance (up to 5 mm) High capacitance flex mitigation Lead (Pb)-free EIA 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812, 1825, 2220, and 2225 case sizes DC voltage ratings of 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V, 200 V, and 250 V Capacitance offerings ranging from 180 pF to 22 μ
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●長さ:2 +/-0.35mm●奥行き:1.25 +/-0.20mm●シリーズ:X FT-CAP アズワン品番65-7048-99
1セット(2500個)
99,980 税込109,978
欠品中

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります