汎用ロジック :「SC12」の検索結果
関連キーワード
仕様インダクタンス = 13 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 115mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 15 x 12 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +70 ℃取り付けタイプ = スルーホール長さ = 15mmKemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 70mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 23 x 12 x 23mm動作温度範囲 = -25 → +65 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 23mmKemet SC-Dシリーズ高周波タイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-D AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 20 A DC抵抗: 8 Ω インダクタンス: 最大100 μH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 3.5 mHシリーズ = SCDC抵抗 = 35mΩ電流 Max = 5 A寸法 = 15 x 12 x 15mm動作温度範囲 = -25 → +65 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SCFシリーズコンパクト高インダクタンスコモンモードチョーク. Kemet SCF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 小型設計 高いインダクタンス: 最大50 mH 定格電流: 最高15 A DC抵抗: 5 Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。