汎用ロジック :「TPE」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P295シリーズ金属化紙. P295シリーズは、積層金属化紙製で、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮 含浸絶縁体により、イオン化に対する優れた耐性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命. 主な用途には、最大4,000 V ac (60秒間)の電圧テストが要求される、二重絶縁又は強化絶縁用途のブリッジ用安全コンデンサなどがあります。 P295シリーズコンデンサは、このテスト中、そのままにしておいてかまいません。
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 500V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 16mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 16 x 8.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥899
税込¥989
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
P278シリーズ金属化紙. P278シリーズは、UL94V-0の要件に適合する自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製. 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、特に連続稼働用途においてイオン化に対する耐性に優れ、高い安定性と信頼性を発揮 あらゆるX1用途や直入れ用途での電磁干渉サプレッサとして最適
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P278リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X1長さ = 27mm奥行き = 17mm高さ = 8mm寸法 = 27 x 17 x 8mmパッケージ/ケース = SJ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
RoHS指令(10物質対応)対応
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 11.3mm高さ = 16.5mm寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mm動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Xコンデンサは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、UL. PME 271Eシリーズ. メタライズドペーパー構造のため、能動的及び受動的可燃性について高い安全性を備えています。UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成 使用温度範囲は-40℃ to +100℃
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 12.1mm高さ = 19mm寸法 = 30.5 x 12.1 x 19mm動作温度 Max = +110℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 27 x 12 x 22mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 9mm高さ = 15mm寸法 = 24 x 9 x 15mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PZB 300シリーズ. デルタ方式で構成されたメタライズドペーパークラスX2及びY2 小型 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PZB300リード間隔 = 20mm抑制クラス = X2 + 2xY2長さ = 24mm奥行き = 12.5mm高さ = 16mm寸法 = 24 x 12.5 x 16mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 27 x 12 x 22mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 7.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 18.5 x 7.8 x 13.5mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(400個)
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(75個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。