汎用ロジック :「電管」の検索結果
関連キーワード
Littelfuse SL1011Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1011AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1011Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1011Aシリーズは極めて頑健であるため、5000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL1011Aサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 1kA直流放電開始電圧 = 276V過電圧 = 550V実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6.05mm長さ = 6.05mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Littelfuse SL1021Aシリーズガス放電管. Littelfuse SL1021AシリーズGDTプラズマアレスタは落雷障害などによる立ち上がりの素早いトランジェントに対し、高性能を発揮します。 Littelfuse SL1021Aシリーズは超低静電容量及び最適化された内部形態により高周波数帯域での低挿入損失を実現します。 さらに、SL1021Aシリーズは極めて頑健であるため、10000 Aものパルスを受けても破壊されません。 用途: ブロードバンド機器、ADSL機器、XDSL機器、衛星及びCATV機器、汎用電気通信機器などです。. 超低挿入損失 極めて優れた応答性で立ち上がりが素早いトランジェントに対応
仕様シリーズ = SL10021Aサプレッサタイプ = 3電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 310V過電圧 = 550V実装タイプ = ラジアル寸法 = 8.1 (Dia.) x 10.1mmリード間隔 = 4.4mm長さ = 10.1mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。