汎用ロジック :「パルス発生器」の検索結果
関連キーワード
Microchip Technology MOSFETMicrochip Technology MOSFET ドライバは、頑丈で、効率的で使いやすいドライバです。非反転ドライバです。MOSFET 9 (ピーク)の出力が可能で、改善された動作マージンで最大の MOSFET を駆動できます。 外付けの速度アップコンデンサや抵抗器ネットワークなしで、 2.4 から VS へのロジック入力に対応します。独自の回路により、部品を損傷することなく、入力を V まで負にスイングできます。特長と利点完全に分離されたプロセスは、すべてのラッチアップに対する本質的な耐性を備えています 大容量負荷駆動は 47,000pF です 高ピーク出力電流は A Peak です 入力は最大 V の負のスイングに耐える 鉛( Pb )フリー 2.4 から VS へのあらゆる電圧のロジック高入力 低等価入力容量 低出力インピーダンス ロジック 入力で 450 A の低供給電流 最小パルス幅は 50ns です ジャンクション動作温度範囲: -40 C 150 C 供給電圧範囲: 4.5 18 V用途クラス スイッチングアンプ MOSFET または IGBT パラレルチップモジュールを駆動 ラインドライバ ローカル電源オン オフスイッチ モータ制御 パルス発生器 パルストランスドライバ スイッチモード電源認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様ロジックタイプ = CMOS, TTL出力電流 = 9 A供給電圧 = 18Vピン数 = 8パッケージタイプ = DIPns出力数 = 1上昇時間 = 120nsトポロジー = ローサイドドライバ数 = 1ns極性 = 非反転実装タイプ = スルーホール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。