汎用ロジック :「光学測定器」の検索結果
関連キーワード
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1608PB定格電力範囲 = Maximum of 0.167WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG1005PB定格電力範囲 = Maximum of 0.125WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RG2012PB定格電力範囲 = Maximum of 0.25WRGシリーズ薄膜チップ抵抗器キット. RGシリーズは、バッグやプラスチックボックスに便利にパッケージされた金属薄膜チョップ抵抗器です。. 特長. さまざまな環境条件下で高い信頼性と優れた安定性. 低ノイズ、薄膜(NiCr)構造. EIA標準ケースサイズ(0402、0603、0805、1206). 用途. 自動車. 計測器/測定. 光学及び通信. 医療及び産業機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。