汎用ロジック :「シャーシ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,47Ω,±10%
エコ商品
シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)47 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,470Ω,±10%
エコ商品
シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)470 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10%
シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)2.2 許容差±10% 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1箱(50個)
429,800 税込472,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,4.7Ω,±10%
エコ商品
シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)4.7 許容差±10% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,100W,2.2Ω,±10%
シリーズBDS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)2.2 許容差±10% 終端スタイルネジ パッケージ/ケース平面 最小温度係数(ppm/℃)-150 最大温度係数(ppm/℃)150 テクノロジー厚膜 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity RFIフィルタ
1個ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります