汎用ロジック :「dp」の検索結果

特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = ギザギザ軸径 = 6.8 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波取り付けタイプ = スルーホールインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 1.1 mmDPL12 12 mm LED付きエンコーダ. スナップイン基板取り付け用 ローレット加工又は平型プラスチックシャフトタイプ 定格0.5 mA 5 Vdcでの最大接触100 mΩ 定格10 mA 5 Vdc用押しボタンスイッチ(オプション) スイッチなしのシングルLEDタイプとスイッチありのデュアルLEDタイプ 最低絶縁抵抗は250 Vac 100 MΩ インクリメンタルタイプ プッシュオンスイッチオプション さまざまな長さのシャフト LEDカラーオプション ディテントオプション RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 機械式ロータリエンコーダ
RoHS
1個ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります