汎用ロジック :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mm最小温度係数 = -20ppm/℃Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷

仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/K終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = R5寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最大動作温度 = +155℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
64 税込70
当日出荷

仕様抵抗 = 10MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器、MRS25 低ノイズ 鉛フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
459 税込505
当日出荷

仕様抵抗 = 5kΩ定格電力 = 0.125W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PTF56ケーススタイル = メタル温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.31 (Dia.) x 7.62mm長さ = 7.62mm直径 = 2.31mm最大動作温度 = +150℃PTFシリーズ - 0.125 W → 0.25 W. Vishay PTFシリーズ金属皮膜抵抗器(0.125 W → 0.25 W定格)です。高い信頼性及び最高の品質を実現しています。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
特価
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様抵抗 = 240Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
509 税込560
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 2.29 (Dia.) x 7.87mm長さ = 7.87mm直径 = 2.29mmリード径 = 0.64mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

シリーズ = NTCAIMME3。許容差 = ±3%。最大定格電力 = 100mW。長さ = 23mm。奥行き = 6.8mm。寸法 = 6.8 x 23mm。Vishay NTCAIMME3シリーズラジアルサーミスタ. Vishay NTCAIMME3シリーズ小型浸漬センサは、応答時間が高速 先端部分の寸法が小さく、薄型絶縁ワイヤが使用されているため、温度勾配が減少 水や液体との恒久的接触用センサ. NTCAIMME3シリーズの用途: 温度測定、温度検出、温度制御のほか、産業用電子機器や家庭用電化製品における温度補償など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
549 税込604
当日出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.75 x 14.22mm高さ = 14.22mm直径 = 4.75mmリード径 = 0.813mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

仕様個数 = 240取り付けタイプ = ラジアル最低電圧 = 50VEIA198、IEC60384-9、AEC-Q200. Vishay K..Hシリーズ高動作温度積層セラミックコンデンサキット(HOTcaps). VishayのK..Hサンプルキットは、K..H高温用途向け積層セラミックコンデンサ(HOTcap)シリーズ240個入りです。 誘電体、容量値、耐圧の異なる24種類のラジアルMLCCコンデンサが10個ずつ含まれています。 K…H積層セラミックコンデンサはAEC-Q200準拠で、過酷な車載動作条件に適しています。 他に類を見ない+175 ℃という最高動作温度を誇っています。安定なC0G又はX0U誘電体が採用されています。 C0G誘電体品は-55 → +175 ℃で±330 ppm/Kの容量変動があります。 X0U誘電体採用のMLCCは、同じ温度範囲で+22 % / -56 %の容量変動があります。 性能と信頼性で新たな基準を打ち立てたVishayのHOTcap製品は、独自の貴金属電極技術を採用しており、ウェットビルドプロセスで製造されています。 100 %スズめっき銅のクラッドリード品、ストレートリード品、圧着リード品があり、間隔は2.5 mm又は5 mmです。 また、UL94 V-0難燃性エポキシ樹脂を使用しています。. AEC-Q200対応(PPAP提出可) 高い信頼性 高パフォーマンス 取り付けスタイル: ラジアル きわめて過酷な動作条件下での使用向け セラミック誘電体としては他に類を見ない最高動作温度: +175 ℃ 高信頼性MLCCインサートを使用したウェットビルドプロセス. 用途. ケーブルハーネス、ターボチャージャ、スロットルバルブ、ブレーキ系制御、排気ガス / シート位置センサなどの機能領域における、EMIフィルタリングをはじめとする車載用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN65ケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4.57 (Dia.) x 14.27mm長さ = 14.27mm直径 = 4.57mm最小動作温度 = -65℃Vishay RN65シリーズ. Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
91 税込100
欠品中

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 20kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
349 税込384
当日出荷

仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MRS16ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.6mm長さ = 3.6mm直径 = 1.6mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.4 W MRS16シリーズ. MRS16は業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です 低ノイズ 無鉛はんだコンタクト 純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
449 税込494
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = RN60ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = B14寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最小温度係数 = -100ppm/℃RNシリーズ(0.125 → 0.5 W). Vishay RNシリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.125 → 1 Wの定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
1個
91 税込100
当日出荷

仕様抵抗 = 680Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷

仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
469 税込516
当日出荷

仕様抵抗 = 33kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷

仕様抵抗 = 2MΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 → 825 Ω). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
609 税込670
当日出荷

仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

仕様抵抗 = 500Ω定格電力 = 10W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9.53 x 45.21mm高さ = 45.21mm直径 = 9.53mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

仕様抵抗 = 5Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.39 x 10.31mm高さ = 10.31mm直径 = 2.39mmリード径 = 0.508mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = セラミック温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = E14寸法 = 4.57 (Dia.) x 16.51mm長さ = 16.51mm直径 = 4.57mmリード径 = 0.81mmCPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 12.5Wシリーズ = RH010パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃温度係数 = ±20ppm/℃10 W RH010シリーズ±1 %. Vishay RH010シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: <0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 % RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷

仕様抵抗 = 47kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = MBB0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最大温度係数 = +50ppm/℃0.6 W MBB 0207シリーズ(1 kΩ → 1.0 MΩ). 業務用薄膜リード付き抵抗器 定格電力損失: 最大1 W 高い総合安定性: クラス0.25 幅広い業務範囲: 0.22ΩΩ→ 22 MΩ無鉛(Pbフリー)終端ワイヤ 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応 用途: 産業用、電気通信、医療機器、車載 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
549 税込604
当日出荷

仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング