4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ電解コンデンサ、電源汎用小型ねじTerminal有効寿命:5000時間@+85℃効率的な設計ケース入り、最大サイズO90x195mm用途UPS医療用又は産業用パルスシステムの蓄電装置ソーラーインバータ
仕様●静電容量:3300μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:65 Dia. x 104.8mm●高さ:104.8mm●動作温度 Min:-40℃●直径:65mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mm●極性あり:極性 アズワン品番65-6917-37
1袋(16個)
219,800 税込241,780
欠品中

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158等価直列抵抗 = 74mΩ158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 52mm高さ = 52mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158端子タイプ = スナップイン158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります