汎用ロジック :「表面 抵抗 測定 器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
シリーズ = NTCASCWE3。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 7.5s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。最大定格電力 = 500mW。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 8mm。動作温度 Min = -25℃。NTCサーミスタ、ねじ込み式センサ特長 ねじで取り付けが簡単 頑丈な構造 用途 温度測定 / 検出 / 調整 特に、良好な電気絶縁性及びシャーシとの優れた熱的接触を必要とする表面温度検出の用途に最適 未定義
1袋(10個)
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。