汎用ロジック :「計装アンプ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様抵抗 = 200mΩパッケージ/ケース = 4527許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 11.56 x 6.98 x 2.41mm長さ = 11.56mm奥行き = 6.98mm高さ = 2.41mmシリーズ = WSR3最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +275℃最小温度係数 = -75ppm/℃WSR3パワーメタルStrip(R) 3 W. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
仕様抵抗 = 500mΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±75ppm/℃テクノロジー = メタルストリップ寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.18mm高さ = 0.6mmシリーズ = WSLT最小動作温度 = -65℃最大動作温度 = +275℃ケーススタイル = モールド2512型WSLT2512シリーズ. スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出、電圧分割、パルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成 厳選された安定素材により高い定格電力を実現(2 x 標準WSL定格) 総溶接構造 厳選された安定素材により高い温度ディレーティングを実現(最大+ 275 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。