絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KOA(11)
  • ARCOLECTRIC(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(29)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用ロジック :「crc」の検索結果

特価
本日12月22日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1%VISHAY
1,098税込1,208
1リール(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K5 VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K5VISHAY
1,398税込1,538
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K2 VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K2VISHAY
1,698税込1,868
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16K VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 16KVISHAY
1,698税込1,868
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R 1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169K VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 169KVISHAY
1,398税込1,538
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
CRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 165R VISHAYCRCW0402 Resistor T/R 0.063W 1% 165RVISHAY
1,398税込1,538
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 Ω → 9.76 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズVISHAY
539税込593
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 5025サイズVISHAY
369税込406
1袋(25個)
翌々日出荷
長さ(mm)5寸法(mm)5×2.5×0.6高さ(mm)0.6奥行(mm)2.5シリーズCRCW抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.75許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2010最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズVISHAY
539税込593
1袋(50個)
7日以内出荷
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×0.55ケース形状モールド高さ(mm)0.55奥行(mm)2.5シリーズCRCW許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース1210テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズVISHAY
199税込219
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズVISHAY
139税込153
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.45高さ(mm)0.45奥行(mm)1.25シリーズCRCW動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース0805テクノロジー厚膜
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズVISHAY
119税込131
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズVISHAY
119税込131
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%VISHAY
209税込230
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだ最大温度係数 = +100ppm/K0603高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.25W. 優れたパルス負荷機能 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 20kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.25W, 20kΩ, ±1%VISHAY
249税込274
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだケーススタイル = モールド0603高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.25W. 優れたパルス負荷機能 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 75Ω, ±1%VISHAY
339税込373
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 75Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 750Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 750Ω, ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 750Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 51Ω, ±1%VISHAY
469税込516
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 3.3Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 3.3Ω, ±1%VISHAY
619税込681
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 2.2Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 2.2Ω, ±1%VISHAY
489税込538
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2.2Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 20Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 20Ω, ±1%VISHAY
399税込439
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 200Ω, ±1%VISHAY
429税込472
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 200Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 1Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.5W, 1Ω, ±1%VISHAY
529税込582
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 1Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド1206高出力、厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ - 0.5 W. 優れたパルス負荷機能 定格電力を向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.2W, 2kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.2W, 2kΩ, ±1%VISHAY
309税込340
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド0402高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ. 優れたパルス負荷機能 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.2W, 20kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.2W, 20kΩ, ±1%VISHAY
489税込538
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.2W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = 表面実装ケーススタイル = モールド0402高出力厚膜チップ抵抗器、CRCW HP e3シリーズ. 優れたパルス負荷機能 定格電力の向上 両面にプリントされた抵抗素子 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 680Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 680Ω, ±1%VISHAY
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 680Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 47Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 47Ω, ±1%VISHAY
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 47Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 2.2kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 2.2kΩ, ±1%VISHAY
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150Ω, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150Ω, ±1%VISHAY
539税込593
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.15mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド2512型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (1 Ω → 1 MΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R Ω 1 % (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 51.1kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 51.1kΩ, ±1%VISHAY
249税込274
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 51.1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1% VISHAYVishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 10kΩ, ±1%VISHAY
169税込186
1袋(50個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = CRCW最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最大温度係数 = +100ppm/℃0402型CRCWシリーズ - 1 % (ペーパーT/R) (10 kΩ → 10 MΩ). Vishay製のCRCWチップ抵抗器は、厚膜表面実装ソリューションを提供します。 高品質セラミックにメタルグレーズで構成されています。 +70 ℃で1000時間の間にΔR/R Ω1 %の優れた安定性を実現するこの厚膜抵抗器は、高い信頼性が特長です。 CRCWチップ抵抗器は純スズはんだ付けコンタクトを備え、無鉛及び鉛含有はんだプロセスが可能です。. 製品用途の情報. CRCWチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
汎用ロジック
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら