211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

仕様シリーズ = WE-PMIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 650mA最大自己共振周波数 = 25MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 500mΩ寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mm長さ = 2mm最大動作温度 = +125℃シールド = YWurth 0805 WE-PMIシリーズ積層インダクタ. Wurth Elektronik WE-PMIシリーズ多層表面実装インダクタはコンパクトで、クロストークを抑制するための磁気シールドを備えています。この多層インダクタは、最大2.5 Aの高電流での使用、0.2 Ω未満のDCR値、-40 → +125 ℃の動産温度に最適です。リフローはんだ付けに推奨されています。. 用途. 特に高スイッチング周波数で動作するDC-DCコンバータ ポータブルデバイス(例: PDAやデジタルカメラ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様シリーズ = WE-MIインダクタンス = 10 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 25mA最小品質ファクター = 50パッケージ/ケース = 1206最大直流抵抗 = 600mΩコア材料 = フェライト寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm長さ = 3.2mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありWurth 1206 WE-MIシリーズ磁気遮蔽インダクタ. Wurth WE MIの高品質多層表面実装インダクタは、磁気遮蔽構造を備え、低DC抵抗です。これらの多層インダクタは、優れたはんだ特性を持ち、温度ドリフトが小さく、幅広いインダクタンススペクトルが特長です。インダクタは、不要なカップリング効果を除去することにより、基板でのパッキング密度を最大化しています。. 用途. 通信 PC フィルタ回路 発振器回路 アダプタネットワーク RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 5.3A長さ = 12mm奥行き = 12mm寸法 = 12 x 12 x 8mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 28mΩシリーズ = WE-PDコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHz最小動作温度 = -40℃SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 7.7A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 14.5mΩ許容差 = ±20%直径 = 14.8mm高さ = 15.8mm寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 12mmシリーズ = WE-FAMI最小動作温度 = -40℃Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 5 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 200mΩ許容差 = ±30%長さ = 15mm奥行き = 7.5mm高さ = 18mm寸法 = 15 x 7.5 x 18mmリードピッチ = 10mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
翌々日出荷

仕様インダクタンス = 26 μH機能 = レシーバ最大直流電流 = 1.1A最大直流抵抗 = 520mΩ自己共振周波数 = 11MHzQ値 = 25シリーズ = WE-WPCCコア材料 = フェライトコア最大動作温度 = +105℃最小動作温度 = -20℃取り付けタイプ = ラジアル寸法 = 19 (Dia.) x 0.8mm直径 = 19mm高さ = 0.8mmWurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

1袋(25個)ほか
219 税込241
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

1袋(10個)
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
429 税込472
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

1袋(5個)
729 税込802
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高性能セラミック高い電気的精度と安定性を備えたセラミック(NP0の場合は特にNP0では、劣化が進行中です取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X5R(クラスII)、X7R(クラスII)静電容量範囲:1pF10μF温度係数±30ppm/℃、±0.54%(NP0)X5R及びX7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):6.3100V(DC)動作温度:NP0及びX7Rの場合は、-55→+125℃X5Rは-55→+85℃終端:Cu/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途温度補償(NP0)カップリングデカップリングバイパス平滑化フィルタリング共振回路
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22 pF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1 x 0.5 x 0.5 mm●長さ:1 mm●奥行き:0.5 mm●高さ:0.5 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7155-49
1セット(10000個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5A アズワン品番65-7138-97
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3A アズワン品番65-7127-77
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7145-40
1セット(2000個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 100 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 6.3 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3A アズワン品番65-7128-15
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●誘電体材料:アルミ●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番65-7130-37
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●リップル電流:5.1A アズワン品番65-7138-46
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
1袋(2個)
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性 アズワン品番65-7130-85
1袋(2個)
969 税込1,066
7日以内出荷

最大動作温度 +105 ℃ の汎用製品シリーズ高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 15 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 35V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフロー
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:12mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHGP●漏れ電流:88 μA アズワン品番65-7126-29
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
仕様●静電容量:680pF●電圧:2000●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだ アズワン品番65-7136-12
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7139-47
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18% アズワン品番65-7128-91
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 55mΩ許容差 = ±30%長さ = 30.5mm奥行き = 21mm高さ = 35mm寸法 = 30.5 x 21 x 35mmリードピッチ = 25mmシリーズ = WE-CMB HC最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16% アズワン品番65-7136-60
1袋(25個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7126-89
1袋(25個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7116-81
1袋(25個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7128-12
1袋(100個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃ アズワン品番65-7128-07
1袋(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング