汎用ロジック :「中継用アダプタ」の検索結果
関連キーワード
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 700mΩシリーズ = WE-GFコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 120MHz最小品質ファクター = 30Wurth 1210 WE-GFシリーズ高周波チョーク. Wurth WE=GFシリーズの高品質巻線型表面実装インダクタ。HFアンプ、オシレータ、トランスポンダ、LCフィルタ回路、アダプタネットワーク、そしてチューナーなどのHF回路での使用に最適です。動作温度: -40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。