絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • VISHAY(151)
  • TDK(56)
  • KEMET(56)
  • RS PRO(55)
  • MURATA(村田製作所)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • EPCOS(9)
  • ニチコン(8)
  • SCHAFFNER(4)
  • AVX(3)
  • 京セラ(2)
  • 東京コスモス電機(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • 日精(2)
  • 日本ケミコン(1)
  • BOURNS(1)
  • COOPER BUSSMANN(1)
  • KINGSTATE(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(8)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用ロジック :「DC3V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 7F リード品 1袋 250個入WURTH ELEKTRONIK
99,980税込109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:7F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:20 μA●等価直列抵抗:45mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リードスペーシング:5 mmアズワン品番65-7128-82
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
179,800税込197,780
1袋(500個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7134-68
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 3F リード品 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●漏れ電流:8 μA●等価直列抵抗:70mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7128-50
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 10F リード品 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
電気二重層コンデンサ 推奨はんだ付け方法: ウェーブ 動作温度: -40 ℃ ~ +65 ℃ 静電容量範囲: 3F ~ 50F 定格電圧: 2.7 V ( DC ) 用途 メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPS システム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト
仕様●静電容量:10F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:10mm●高さ:25mm●寸法:10 (Dia.) x 25mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:30 μA●等価直列抵抗:35mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7129-03
コンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 470μF 2.5V dc 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
コンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 4.7μF 25V dc 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:15mA●誘電正接:16%アズワン品番65-7136-60
コンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 330μF 2V dc 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
969税込1,066
1袋(2個)
7日以内出荷
超低 ESR 製品シリーズ 高いリプル電流性能 低プロファイル 取り付け方式 : H チップ SMT 静電容量範囲: 330 μ F ~ 560 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 2 ~ 2.5 V ( DC ) 動作温度 :-55 ℃ ~ +105 ℃ 耐久性 :2000 時間 +105 ℃ 時 寸法(長さ x 幅 x 高さ)( mm ): 7.3 x 4.3 x 1.9 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:3mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHSE●極性あり:極性アズワン品番65-7130-85
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIKコンデンサ 10μF 16V dc 1袋 25個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
低リーク電流製品シリーズ 取り付け方式 : V チップ SMT 静電容量範囲: 0.1 μ F ~ 330 μ F 静電容量許容差: ±20 % 電圧範囲( UR ): 6.3 ~ 63 V ( DC ) 動作温度 :-40 ℃ ~ +85 ℃ 耐久性 :1000 時間 @ +85 ℃ 寸法( DXL )( mm ): 3.0 x 5.5 ~ 8.0 x 6.5 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 DC/DC SMPS の小型化 SMPS 用の入力お
仕様●静電容量:10μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:3 Dia. x 5.5mm●高さ:5.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:3mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●リップル電流:20mA●誘電正接:18%アズワン品番65-7128-91
MLCC 3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 3pF 50V dc 0402 1005M 1セット 500個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1セット(500個)
7日以内出荷
高周波製品シリーズ 取り付けスタイル : SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I ) 静電容量範囲: 0.2pF ~ 33pF 温度係数 : ± 30ppm/ ℃ 電圧範囲( UR ): 25 ~ 50 V ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0201/0402 終端: Cu / Ni / Sn 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け 用途 高周波用途 アンテナマッチング
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:3pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±0.1pF●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:WCAP-CSRF●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7117-44
MLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 100 nF 200 V dc 1206 3216M 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
仕様●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7087-17
MLCC 10 nF 500 V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKMLCC 10 nF 500 V dc 0805 2012M 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
仕様●静電容量:10 nF●電圧:500 V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:2 x 1.25 x 1.25 mm●長さ:2 mm●奥行き:1.25 mm●高さ:1.25 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7085-76
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 50F リード品WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)
用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:50F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:105 μA●等価直列抵抗:20mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7134-66
電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 1袋 125個入 WURTH ELEKTRONIK電気二重層コンデンサ 2.7V dc 25F リード品 1袋 125個入WURTH ELEKTRONIK
119,800税込131,780
1袋(125個)
7日以内出荷
電気二重層 コンデンサ推奨 はんだ付け方法:ウェーブ 動作温度:-40℃~+65℃ 静電容量範囲:3F~50F 定格電圧:2.7V(DC)
用途メモリのバックアップ スマートメーター ネットワーク機器 UPSシステム パワーアシスト エネルギー・ハーベスト仕様●静電容量:25F●電圧:2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●漏れ電流:68 μA●等価直列抵抗:25mΩ●寿命:1000h●シリーズ:WCAP-STSC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7138-48

集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ロジック