汎用ロジック :「M1.6」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●静電容量:22 μF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±20 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7084-87
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7085-91
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7120-17
1袋(100個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7121-07
1袋(125個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-52
1袋(250個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
高容量安定性取り付けスタイル:SMTチップセラミック:NP0(クラスI)、X7R(クラスII)静電容量範囲:33pF4.7NF温度係数±30ppm/℃、±0.54%/℃(NP0)X7Rの場合は±15%電圧範囲(UR):250V(AC)動作温度範囲:-55℃→125℃サイズ:1808/1812/2211/2220終端:Ag/Ni/Snリフローはんだ付けに推奨されます用途干渉抑制電源のフィルタ
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:470 pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %●寸法:4.5 x 2 x 1.6 mm●長さ:4.5 mm●奥行き:2 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSSA●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7145-40
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:33 pF●電圧:10 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7155-47
1袋(250個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7138-49
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class II
アズワン品番65-7121-06
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 10 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 100
仕様●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7087-93
1袋(200個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7134-67
1セット(4000個)
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6930-14
1セット(4000個)
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7119-51
1セット(4000個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1nF●電圧:200V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7129-18
1セット(4000個)
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-93
1セット(4000個)
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:1 nF●電圧:16 V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0クラスI●許容差:±5 %●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8 mm●長さ:1.6 mm●奥行き:0.8 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7086-27
1セット(4000個)
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
仕様●静電容量:680pF●電圧:2000●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7136-12
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7135-88
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7127-54
1袋(50個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様バリスタ電圧 = 70V最大AC定格電圧 = 40V最大直流定格電圧 = 56V制限電圧 = 120Vクランプ電流 = 10Aエネルギー = 1Jシリーズ = WE-VS最大サージ電流 = 200A静電容量 = 180pF長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mmパッケージ/ケース = 1206 (3216M)EN-61000-4-5準拠のサージ保護 EN-61000-4-2準拠のESD保護 EN-61000-4-4準拠のバースト保護. SMD電源バリスタWE-VSシリーズ. サージインパルス後、バリスタは通常モードで直ちに動作するため、スリップ電流は発生せず 優れた吸収性 動作温度: -40 ℃ → +85 ℃ (サイズ0402 → 0805)、-40 ℃ → +125 ℃ (サイズ1206 → 2220) 鉛フリーはんだ付け用ニッケルバリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7126-89
1袋(25個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7116-81
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7130-95
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-19
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:470pF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7130-69
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7128-11
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7139-47
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 10 pF 470 nF NF 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R の場合は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 200 V ( DC ) 3 kV ( DC ) 動作温度範囲: -55℃ → 125℃ サイズ: 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1808 / 1812 終端: Cu / Ni / Sn リフロ
仕様●静電容量:100 nF●電圧:200 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSMH●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7087-17
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
高性能セラミック 高い電気的精度と安定性を備えたセラミック( NP0 の場合は特に NP0 では、劣化が進行中です 取り付けスタイル: SMT チップ セラミック: NP0 (クラス I )、X5R (クラス II )、X7R (クラス II ) 静電容量範囲: 1 pF 100 μ F 温度係数 ± 30 ppm/ ℃、± 0.54 % ( NP0 ) X7R 及び X5R は ± 15 % 電圧範囲( UR ): 6.3 10
仕様●静電容量:1 nF●電圧:50 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 0.8 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:0.8 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●末端仕様:はんだ
アズワン品番65-7083-79
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.6 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7086-12
1袋(20個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7127-09
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7136-26
1セット(2000個)
¥87,980
税込¥96,778
欠品中
仕様●静電容量:1 μF●電圧:25 V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10 %●寸法:3.2 x 1.6 x 1.15 mm●長さ:3.2 mm●奥行き:1.6 mm●高さ:1.15 mm●シリーズ:WCAP-CSGP●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7085-32
1袋(50個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1
2
次へ
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。