汎用ロジック :「USB」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン
仕様インダクタンス = 2 x 51 μHシリーズ = WE-SL2試験周波数 = 1 KHzDC抵抗 = 2 x 0.16Ω電流 Max = 1 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → → +125 ° C実装タイプ = 表面実装定格電圧 = 80V終端スタイル = 表面実装高さ = 5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:470μF●電圧:2V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:4.5mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:8.5A アズワン品番65-7138-97
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

低ESR製品シリーズ高いリプル電流性能低プロファイル取り付け方式:HチップSMT静電容量範囲:100μF~560μF静電容量許容差:±20%電圧範囲(UR):2~6.3V(DC)動作温度:-55℃~+105℃耐久性:2000時間+105℃時寸法(長さx幅x高さ)(mm):7.3x4.3x1.9推奨はんだ付け:リフローはんだ付け用途ノイズ抑制DC/DCコンバータ用入出力コンデンサ例:USB充電器、スマートメーター、パワーバンク、サーバ、SSD
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:180μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:9mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:1.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 1.9mm●シリーズ:WCAP-PHLE●リップル電流:6.3A アズワン品番65-7127-77
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

プラスチックケース入り分割フェライト(0.8 mmのエアギャップ、スナップインロック付). STAR-GAPスナップ式フェライトスリーブはケーブルの事前固定及び保護機能を備え、迅速で簡単なアセンブリを可能にします。 高DC電流用途での材質の低磁気飽和により、インピーダンスの低減が小さくなります。 このフェライトスリーブはRF用途に最適で、CAT5及びLANネットワークなどの高速データ回線に適しています。 また、100 MHzから最大2.5 GHzのEMI問題にも適しています。USB 2.0障害を減らすことができます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. 2巻線で最良のインピーダンス / 性能を実現 STAR GAPスナップ式フェライトは特許取得済みの「既定エアギャップ」を装備 最大100 MHzのデータ信号は影響なし このスナップ式フェライトはSMPS及び高速回線の干渉を最小限に抑制 UL94-V0プラスチックケース
仕様タイプ = STAR-GAP用途 = RF用途材料 = 4W620キー = ありΩ開閉式 = あり外形寸法 = 31.5 x 35 x 28.3mm開口部直径 = 13mmインピーダンス @ 500 MHz = 400Ω外側の奥行き = 35mm外側の高さ = 28.3mm外側の幅 = 31.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個ほか
939 税込1,033
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
179 税込197
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

仕様シリーズ = WE-CBF最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1812 (4532M)最大直流抵抗 = 50mΩコア材料 = フェライト寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.5mm長さ = 4.5mm最大動作温度 = +125℃シールド = ありHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 4.7 mH最大直流電流 = 350mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 720mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
699 税込769
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
239 税込263
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
269 税込296
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 2 x 250 μHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.13Ω電流 Max = 1.2 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 2 x 1 mHシリーズ = WE-SL2DC抵抗 = 2 x 0.31Ω電流 Max = 800 mA寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → +125 ℃高さ = 5mmWurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 950mA長さ = 10mm奥行き = 8.7mm高さ = 6.5mm寸法 = 10 x 8.7 x 6.5mm許容差 = ±40%最大直流抵抗 = 180mΩシリーズ = WE-SL5コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 100kHz最小動作温度 = -40℃コモンモードSMDラインインダクタ、タイプWE-SL5. 4極SMDハウジング 最大インピーダンス13kΩ 最大定格電流2.5A 低ストレー/漏洩インダクタンス UL準拠ハウジング(UL94-VO) 用途: CAN、USB、FireWire、データ/電源ラインなど RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:500mA●長さ:9.2mm●奥行き:6mm●高さ:5mm●寸法:9.2 x 6 x 5mm●許容差:±50%●最大直流抵抗:750mΩ●シリーズ:WE-SL2●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●動作温度 Min:-40℃●Wurth WE-SL2シリーズSMDコモンモードチョーク. ダブル電流補償リングコアチョーク 4極SMDハウジング 最大定格電流1.6A 最大インピーダンス9kΩ. 用途. CAN、USB、ISDNなどのバスシステム用チョーク 信号及びデータラインのフィルタリング 電源 測定信号ライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
7日以内出荷

1個ほか
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
289 税込318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様パッケージタイプ = 1206 (3216M)インピーダンス @ 100 MHz = 1000Ω定格電流 = 1Aタイプ = フェライトビーズ寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.1mm材料 = フェライトHigh-Speed積層フェライトSMD - WE-CBFシリーズ. 優れた耐EMIプロパティと低いDC抵抗 最小サイズ0402、最大抵抗1000 Ωの場合でもノイズソースのごく近くに配置 信頼性の高いNi-Sn電極 データラインのフィルタリングと電圧デカップリングに最適 高定格電流: 最大6 A リフローはんだ付け用に推奨. 用途:. High Speed: USB 2.0、IEEE 1394、LVDS ワイドバンド: 制御信号、RS232、RS422、DC/DCコンバータ等 高電流: 電流供給、DC/DCコンバータ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様最大直流電流 = 260mAパッケージ/ケース = 1206長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.8mm許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 800mΩシリーズ = WE-CNSW SMDコア材料 = フェライト最小動作温度 = -40℃Wurth WE-CNSW SMDシリーズコモンモードチョーク. Wurth WE-CNSWコモンモードフィルタは、高周波で高いコモンモード抑制性能を発揮します。巻線が対称であるため、高速信号にほとんど影響を及ぼしません。 さまざまな定格電流及びインピーダンス値を用意しており、USB 2.0、FireWire、LVDS、LAN、高速データ回線、コモンモードノイズソースなどの用途に対応します。. リフローはんだ付け推奨 高周波でコモンモードEMIノイズを抑制 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(690個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります