絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- RS PRO(700)
- VISHAY(691)
- ニチコン(517)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(479)
- ARCOLECTRIC(335)
- 日本ケミコン(230)
- TDK(223)
- WURTH ELEKTRONIK(195)
- 釜屋電機(156)
- TAKMAN(152)
- BOURNS(151)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(135)
- MURATA(村田製作所)(132)
- SUSUMU(132)
- GB[制御機器](103)
- EPCOS(77)
- AVX(73)
- ROHM(57)
- KOA(51)
- ブランドをもっと見る

表面実装型 アルミ電解コンデンサ EEEHBVシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥729~税込¥802~1袋(5個)ほか7日以内出荷仕様アルミ電解コンデンサHBシリーズ105.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、105で2000時間の耐久性を発揮します。これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。.AEC-Q200認定(一部偏差適用)このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性高リプル電流高い信頼性低インピーダンス長寿命表面実装.用途.パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)8(Dia.)×6.2直径(Φmm)8高さ(mm)6.2取付方式表面実装電圧(V)DC35シリーズHBSMD許容差±20%動作温度(℃)-40リーク電流(μA)3リップル電流(mA)91
コンデンサ 100μF, ,63V dc
Panasonic(パナソニック)¥669税込¥7361セット(5個)翌々日出荷AEC-Q200認定、ラジアルリードタイプ、低ESR、小型、高い信頼性、低インピーダンス、高リプル電流寸法(mm)10 (Dia.)×12.5電圧(V)63 dcシリーズFC Radial寿命3000h許容差±20%動作温度(℃)-55~+105実装タイプスルーホールリードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)256リップル電流(mA)535静電容量(μF)100
ラジアルリード型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SEPシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷