汎用ロジック :「抵抗器 250ω」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 150Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
800 税込880
当日出荷

仕様抵抗 = 750Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MRA0207ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±15ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 5.6mm長さ = 5.6mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -15ppm/℃51.1Ω to 750Ω、アキシャル. Arcol MRA金属皮膜精密抵抗器、非常に低い±5 ppm/℃のTCR 抵抗値はR1 → 10 M、精度公差は±0.05 % 最大動作電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大電力損失は2 Wに RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
800 税込880
翌々日出荷

仕様●抵抗: 1GΩ●テクノロジー: ラップアラウンド●パッケージ/ケース: 0805 (2012M)●許容差: ±5%●定格電力: 0.125W●温度係数: ±250ppm/℃●シリーズ: HVC●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +155℃●Ohmite 0805 HVCシリーズ精密厚膜抵抗器. Ohmite HVCシリーズ精密高電圧表面実装抵抗器(0805パッケージサイズ)です。HVCシリーズは、抵抗の温度係数が低く、低電圧依存で、高真空用途に適しています。. 特長と利点:. 厚膜技術の高付加価値チップ抵抗器 低温度 / 電圧依存(低TCR / VCR) 最大3000 Vの高動作電圧 高真空用途(有機物なし)に最適 ラップアラウンド端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります