20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗(Ω)1 定格電力(W)25 シリーズHS25 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)184.4×72.5×41.8 シリーズHS300 定格電力(W)300 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

寸法(mm)145.7×72.5×41.8 シリーズHS200 定格電力(W)200 抵抗(Ω)1 許容差±5% 動作温度(℃)+200 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)+100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズHS50 定格電力(W)50 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(20個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)10.67 寸法(mm)10.67×3.44×16.52 ケース形状モールド 高さ(mm)16.52 奥行(mm)3.44 シリーズAP830 定格電力(W)30 抵抗(Ω)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.66→0.86 終端スタイルラジアル パッケージ/ケースTO-220
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズHS10 定格電力(W)10 抵抗(Ω)1 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 温度係数(ppm/℃)±100
1袋(100個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)121 シリーズHS150 定格電力(W)150 抵抗(Ω)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(30個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

高さ(mm)25.4 奥行(mm)2.54 シリーズFCR 抵抗(kΩ)1 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ テクノロジー厚膜 温度係数(ppm/℃)±50
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)88 シリーズHS100 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)100 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(45個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

抵抗(kΩ)1 定格電力(W)50 シリーズHS50 終端スタイルアキシャル
1袋(20個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズHS10 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル
1袋(100個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)121 シリーズHS150 抵抗(kΩ)1 定格電力(W)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル パッケージ/ケースアルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±100
1箱(30個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

テクノロジー巻線 シリーズRWS 終端スタイルはんだ
1個
300 税込330
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

長さ(mm)12.44 寸法(mm)12.44×1.65×5.08 ケース形状メタル 高さ(mm)5.08 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最大温度係数(ppm/℃)20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)5
1袋(250個)
91,500 税込100,650
7日以内出荷

長さ(mm)12.44 寸法(mm)12.44×1.65×5.08 ケース形状メタル 高さ(mm)5.08 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)50
1袋(250個)
62,980 税込69,278
7日以内出荷

長さ(mm)12.44 寸法(mm)12.44×1.65×5.08 ケース形状メタル 高さ(mm)5.08 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)25
1袋(250個)
91,500 税込100,650
7日以内出荷

長さ(mm)12.44 寸法(mm)12.44×1.65×5.08 ケース形状メタル 高さ(mm)5.08 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)20
1袋(5個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)12.44 寸法(mm)12.44×1.65×5.08 ケース形状メタル 高さ(mm)5.08 奥行(mm)1.65 シリーズMSR-1 定格電力(W)1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルラジアル 最小温度係数(ppm/℃)-20 温度係数(ppm/℃)±20 抵抗(mΩ)30
1袋(250個)
91,500 税込100,650
7日以内出荷

寸法(mm)65.2×47.5×24.1 シリーズHS100 定格電力(W)100 抵抗(Ω)9.1 許容差±1% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-100 最大温度係数(ppm/℃)100 テクノロジーアルミ 温度係数(ppm/℃)±100
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります