汎用ロジック :「EDL」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 10 μA等価直列抵抗 = 200mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 23 μA等価直列抵抗 = 34mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 8.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 13.5mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 4 μA等価直列抵抗 = 500mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap B許容差 = -20 → +80%奥行き = 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ。電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス。超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適。静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適。
仕様静電容量 = 25F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 16.5mm高さ = 28.4mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 28.4mmリード間隔 = 7.5mm漏れ電流 = 45 μA等価直列抵抗 = 27mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Bussmann, Supercap HV許容差 = -10 → +30%奥行き = 28.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
Bシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが極めて低いため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 5.5mm高さ = 12mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 12mmリード間隔 = 2mm漏れ電流 = 2 μA等価直列抵抗 = 2Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 5.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
5日以内出荷
PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.47F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃高さ = 14.5mm寸法 = 17.3 x 9 x 14.5mmリード間隔 = 11.8mm漏れ電流 = 13 μA等価直列抵抗 = 400mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
HVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 3F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 8.5mm高さ = 21mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 21mmリード間隔 = 3.5mm漏れ電流 = 15 μA等価直列抵抗 = 80mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 8.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 13mm寸法 = 11.3 x 6 x 13mmリード間隔 = 7.3mm漏れ電流 = 3 μA等価直列抵抗 = 4Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%リード径 = 0.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
HBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイスを小型パッケージで実現. ESRが低いため、電力密度が高く、電流需要が大きい用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適 長い動作寿命: 10年超
仕様静電容量 = 10F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 10.5mm高さ = 31.5mm寸法 = 10.5 (Dia.) x 31.5mmリード間隔 = 5mm漏れ電流 = 20 μA等価直列抵抗 = 60mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%製品直径 = 10.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
XVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 300F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 35mm高さ = 50mm寸法 = 35 x 50mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 6mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -5 → +10%製品直径 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
XBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 独自のスナップイン式円筒型デバイス、電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを印加した超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 室温での動作寿命が10年以上 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 400F電圧 = 2.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 35mm高さ = 60mm寸法 = 35 x 60mmリード間隔 = 22.5mm等価直列抵抗 = 4.5mΩ寿命 = 1500hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = ±10%製品直径 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
Cooper Bussmann XVM シリーズ( PowerStor )スーパーコンデンサ. Cooper Bussmann XVM シリーズ PowerStor スーパーコンデンサは、電気二重層コンデンサ( EDLC )構造と高性能な新素材を活かしたユニークな超高容量デバイスです。高度な技術の組み合わせにより、特定の用途に合わせた幅広いコンデンサソリューションを提供します。. 特長. 12Vバッテリーとの置き換えや併用が容易なコンパクトサイズ 複数のモジュールを直列又は並列に接続して高い電圧、電力、放電時間を実現可能 パルス電源やバックアップ電源に適した信頼性の高い「グリーン」ソリューション メンテナンスフリー 広い動作温度範囲: -40 → +65 ° C ( +85 からのディレーティング). 用途. 産業用コンピュータや緊急用バックアップ用の電源 バッテリアシストによるエンジン始動、特に低温時や高頻度の始動 ロボット、 PLC 、電気スイッチの正常なシステムシャットダウン
仕様静電容量 = 65F電圧 = 16.2V dc実装タイプ = シャーシーマウント動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃寸法 = 236 x 41.8 x 77.5mm漏れ電流 = 23 mA等価直列抵抗 = 22mΩ寿命 = 1500 h @ 65℃シリーズ = Eaton Bussman許容差 = 0 → +20%コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。