5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mm アズワン品番65-7093-32
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mm アズワン品番65-7094-82
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W
仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mm アズワン品番65-7093-84
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない
仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mm アズワン品番65-7097-20
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング