特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量:10nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3mm●高さ:7mm●寸法:5.5 x 3 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-51
1袋(10個)
749 税込824
4日以内出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.3mm●奥行き:5mm●高さ:9.5mm●寸法:8.3 x 5 x 9.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6919-17
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●静電容量:1nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.3mm●奥行き:2.8mm●高さ:10mm●寸法:5.3 x 2.8 x 10mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6914-59
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●静電容量:68nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-6918-53
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●静電容量:47nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6918-96
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:470nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5mm●高さ:8mm●寸法:8 x 5 x 8mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-90
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-83
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:11mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:11 x 6 x 12mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-21
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:5.3mm●高さ:11mm●寸法:8 x 5.3 x 11mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-07
1袋(10個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:15nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6918-65
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:10nF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:8mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:8 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-26
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:68nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:9.5mm●寸法:7.5 x 4.5 x 9.5mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6912-88
1袋(10個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様●静電容量:68nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.2mm●高さ:5mm●寸法:7.3 x 3.2 x 5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-96
1袋(10個)
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様●静電容量:680pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-43
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-44
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

1袋(10個)
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●静電容量:470pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.2mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5.2 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6919-87
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6918-45
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

1袋(10個)
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:330pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.2mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:5.2 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-62
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:330nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 4.8 x 6.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-06
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

MTF(A)タイプでは、酸素を含まない銅線がリード線として使用され、MTF(A)タイプのすべてのリード線が形成されています。 0.01 → 1.0 μFの標準化された5.0 mmリード間隔及び自動挿入のためのリードフォームタイプとストレートリードタイプの両方が使用可能。 ミニチュアサイズ 汎用用途向け ECQVの代替
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:MMT●リード間隔:7.5mm●長さ:10mm●奥行き:8mm●高さ:13.5mm●寸法:10 x 8 x 13.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-33
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.8 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-13
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:9mm●寸法:5.5 x 3.5 x 9mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-50
1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷

仕様●静電容量:220pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:7.3mm●寸法:5.5 x 3.2 x 7.3mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-28
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.2mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.2 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-7118-74
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6918-66
1袋(10個)
669 税込736
7日以内出荷

1袋(10個)
779 税込857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:150pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-6918-64
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●静電容量:150nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:8.5mm●奥行き:5.5mm●高さ:11.5mm●寸法:8.5 x 5.5 x 11.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-7129-88
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:100pF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:3.7mm●高さ:7.5mm●寸法:5.7 x 3.7 x 7.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-7022-67
1袋(10個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

仕様●静電容量:1.5nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:4.8mm●奥行き:2.5mm●高さ:7mm●寸法:4.8 x 2.5 x 7mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6912-85
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

仕様●静電容量:6.8nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:13mm●寸法:9 x 4.5 x 13mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6920-11
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:4.7nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:8.5mm●奥行き:4.5mm●高さ:13mm●寸法:8.5 x 4.5 x 13mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6915-29
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●静電容量:3.3nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:5mm●長さ:7.5mm●奥行き:4mm●高さ:11.5mm●寸法:7.5 x 4 x 11.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6918-63
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

仕様●静電容量:1.5nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:4mm●長さ:6.5mm●奥行き:3.5mm●高さ:11mm●寸法:6.5 x 3.5 x 11mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6920-10
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:7.5mm●長さ:11.5mm●奥行き:6.5mm●高さ:15.5mm●寸法:11.5 x 6.5 x 15.5mm●リード径:0.6mm アズワン品番65-7155-76
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●静電容量:4.7nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:3.5mm●長さ:5.8mm●奥行き:2.8mm●高さ:11mm●寸法:5.8 x 2.8 x 11mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6916-29
1袋(10個)
999 税込1,099
4日以内出荷

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6.5mm●長さ:9mm●奥行き:4.5mm●高さ:12.5mm●寸法:9 x 4.5 x 12.5mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6920-87
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中

サイズが非常に小さいため(特にH寸法)、PCボードのスペースを節約するのに有利です。 一般的な用途や産業用途での使用にふさわしいと評価されています。 リードピッチの寸法にはわずかな許容差があります。 小型で軽量なので、自動挿入に適しています。 汎用用途向け スナバ回路
仕様●静電容量:22nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:AMZ●リード間隔:6mm●長さ:8.3mm●奥行き:4mm●高さ:12mm●寸法:8.3 x 4 x 12mm●リード径:0.5mm アズワン品番65-6920-54
1袋(10個)
1,098 税込1,208
欠品中

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります