汎用ロジック :「アラーム」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
959 税込1,055
5日以内出荷

RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 70 dB のスルーホール連続内蔵ピエゾこの便利なピエゾブザーは、連続音を生成し、 70 dB の高サウンド出力を備えています。 電気機器又は回路にサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーは、 3600 Hz → 4.6 kHz の周波数範囲を誇り、内部回路も備えているため、 DC 電流でも動作可能です。黒色の Noryl 素材製の円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性があります。基板に直接取り付けることができ、大量生産用途向けにウエーブはんだ付けが可能です。 このピエゾブザーコンポーネントは、静電制御規格に準拠しており、 -20 → +70℃ の温度範囲での使用に最適ですRS Pro 製品に含まれるこの製品は、メーカーの厳しい品質及び安全基準を満たしています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 70 dB の騒音レベル 内蔵ドライブ スルーホール取り付け 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 13.7 mm 高さ 7.6 mm 供給電流: 7 mA 周波数範囲: 3600 Hz ~ 4.6 kHz 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 20 V ( DC ) 最小動作温度は -20℃ です 最大動作温度は +70℃ ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 70dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.7mm高さ = 7.6mm寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.6kHz最小周波数 = 3600Hz
1個
789 税込868
5日以内出荷

実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,850 税込3,135
当日出荷

仕様取り付けタイプ = パネルマウント直径 = 12mm高さ = 0.22mm寸法 = 12 x 0.22mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 9.5kHz静電容量 = 8nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
870 税込957
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)ほか
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります