汎用ロジック :「トレー 取り付け」の検索結果
仕様取り付けタイプ:リード線最小供給電圧:3V dc最大供給電圧:28V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:ブザー直径:41.8mm長さ:60mm奥行き:16mm高さ:16mm寸法:41.8 Dia. x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:2.8kHz最小周波数:2.3Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:60V ac/dc最大供給電圧:250V ac/dcサウンドレベル:91dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:高速パルス直径:43mm高さ:43mm寸法:43 (Dia.) x 43mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzパネル穴取り付けパルストーンブザーねじ止め端子. パネル穴取り付けパルストーンブザー ねじ止め接続 高出力レベル AC/DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:20V dcサウンドレベル:96dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:41.8mm高さ:16mm寸法:41.8 x 16mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.3kHz最小周波数:2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(49個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント最小供給電圧:6V dc最大供給電圧:14V dcサウンドレベル:102dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:サイレン長さ:47mm奥行き:39mm高さ:22.8mm寸法:47 39 22.8mm動作温度 Min:-10℃動作温度 Max:+60℃最大周波数:3.5kHz供給電流:70mAABC 6-14 dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。特長 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。