汎用ロジック :「周波数」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
実装タイプ = フランジマウント。最小供給電圧 = 9V dc。最大供給電圧 = 15V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。高さ = 15.5mm。寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 0.5kHz。最小周波数 = 300Hz。。RS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
実装タイプ = パネルマウント。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 73dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。直径 = 23.8mm。長さ = 34mm。高さ = 14.5mm。寸法 = 23.8 (Dia.) x 14.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +85℃。最大周波数 = 3.6kHz。最小周波数 = 2600Hz。。RS Pro 20 V dc 、パネル取り付けブザー、連続 73 dBRS Pro のこのピエゾブザーは、電子機器から安全かつ簡単にサウンドを生成します。この製品の共振周波数は 2.8 kHz です。また、簡単に配線して最大 73 dB の連続トーンを解放できます。 このブザーは、 14 mA の低電流で機能します。内部回路を備えており、基板( PCB )に直接取り付けることができます。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)ハウジングは耐衝撃性及び耐薬品性が高く、フライングリードですばやく接続できます。このピエゾブザーは、磁気ブザーと比較すると、はるかに大きな圧力レベルの音を生成します。 この便利なコンポーネントは、最も厳しい RS Pro の安全性及び品質基準を満たすように徹底的にテストされています。-30 → +85℃ の温度範囲で使用しても安全ですアラームだけでなく、電話のダイヤルトーンやおもちゃ、ゲームの音にも使用されます。特長と利点.連続ピエゾブザー .騒音レベル: 73 dB .共振周波数は 2.8 kHz です .内蔵ドライブ .フランジ取り付け .寸法は 23.8 (直径) x 14.5 mm (高さ) x 34 mm ( L ) .供給電流: 14 mA .最低動作温度は -30℃ です .最大動作温度は +85℃ です .最小供給電圧: 3 V ( DC ) .最大供給電圧: 20 V ( DC ) .最小周波数は 2600 Hz です .最大周波数 3.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
実装タイプ = スルーホール。最小供給電圧 = 3V dc。最大供給電圧 = 20V dc。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 内部。トーンタイプ = 連続。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +115℃。最大周波数 = 3.7kHz。最小周波数 = 2700Hz。。角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 14V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続長さ = 39mm奥行き = 25.6mm高さ = 16mm寸法 = 39 x 25.6 x 16mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 35mA
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = サウンダ。直径 = 50mm。高さ = 2.2mm。寸法 = 50 (Dia.) x 2.2mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 1.4kHz。最小周波数 = 1000Hz。。円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 3V。最大供給電圧 = 5V。サウンドレベル = 97dB。ドライブタイプ = 外部。高さ = 3.2mm。寸法 = 8.5 x 8.5 x 3.2mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 3.1kHz。供給電流 = 80mA。。角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS Pro 16 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続このピエゾブザーは、 94 dB の高サウンド出力を誇り、連続音を発生します。電気機器や回路のサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーの丸形ハウジングは黒色の Noryl 素材製で、洗浄可能で耐衝撃性に優れています。周波数範囲が 2000 Hz → 2.6 kHz で内部回路を備えたこの製品は、 DC 電流で動作できます。ブザーは基板に直接取り付けることができ、ウエーブはんだ付け可能で量産用途にも対応しています。 信頼の RS Pro シリーズに属するこのブザーは、メーカーの厳しい品質と安全基準を満たしています。-30 → +70℃ の温度範囲で使用でき、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点磁気ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB スルーホール取り付け 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流は 35 mA です 周波数範囲: 2 kHz ~ 2.6 kHz 最小供給電圧: 8 V ( DC ) 最大供給電圧: 16 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 8V dc最大供給電圧 = 12V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mA
1箱(300個)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け低速パルスこの強力な内蔵ブザーは、低スペース設計で、高電圧範囲とクリアなサウンドを両立しています。30 → +85℃ の幅広い動作温度範囲により、温度変動のある製造環境で役立ちます。 ブザーは 60 250 V dc で動作し、電流は 15 mA しか必要ありません。つまり、高電圧の機器に接続した場合に誤動作する可能性が低くなります。85 dB の低速パルストーンを生成し、縮みがなくても簡単に聞こえます。パネル取り付けユニットは、直径わずか 42.5 mm で簡単に取り付けることができます。ファストン端子を備えているので、はんだ付けせずにワイヤを圧着できます。 RS Pro シリーズの一部として、この内蔵ブザーは性能と信頼性を徹底的にテストされています。工場など、背景ノイズが多い環境での警告デバイスやアラームに最適です。特長と利点低速パルストーンのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 60 V dc です 最大供給電圧は 250 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 42.5 mm 高さは 42 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数は 2300 Hz です 最大周波数 3.3 kHz ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 60V ac/dc最大供給電圧 = 250V ac/dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 低速パルス直径 = 42.5mm高さ = 42mm寸法 = 42.5 x 42mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hz
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
RS Pro 97 dB パネル取り付け連続高速パルス内蔵ピエゾこの高品質ピエゾブザーは、コンパクトな設計で、幅広い電圧範囲、高騒音レベル、低消費電力を実現します。信頼の RS Pro シリーズに属しており、最高水準のテストが受けられています。 6 → 28 V dc で動作し、必要な供給電流はわずか 16 mA です。これにより、エネルギー効率に加えて、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。ブザーは 97 dB のクリアで連続的な高速パルストーンを生成します。パネル取り付けなので、この省スペースピエゾブザーコンポーネントの取り付けは簡単です。磁石やコイルを使用していないため、周囲の回路にほとんど影響がありません。 ブザーは、静電放電から保護する方法で取り扱われ、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 規格に適合しています。これらは、ドアベルや火災警報器など、幅広い用途で使用されています。特長と利点連続高速パルストーン付きのピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 6 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 97 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 31.5 mm 高さ 19.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 16 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 6V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続、高速パルス直径 = 31.5mm高さ = 19.5mm寸法 = 31.5 x 19.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz最小周波数 = 3100Hz
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 16V dcサウンドレベル = 102dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm長さ = 59.5mm高さ = 22mm寸法 = 41.8 (Dia.) x 22mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hzパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
RS Pro 70 dB のスルーホール連続内蔵ピエゾこの便利なピエゾブザーは、連続音を生成し、 70 dB の高サウンド出力を備えています。 電気機器又は回路にサウンドトーンを簡単に設定できます。 このブザーは、 3600 Hz → 4.6 kHz の周波数範囲を誇り、内部回路も備えているため、 DC 電流でも動作可能です。黒色の Noryl 素材製の円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性があります。基板に直接取り付けることができ、大量生産用途向けにウエーブはんだ付けが可能です。 このピエゾブザーコンポーネントは、静電制御規格に準拠しており、 -20 → +70℃ の温度範囲での使用に最適ですRS Pro 製品に含まれるこの製品は、メーカーの厳しい品質及び安全基準を満たしています。アラームや警告システム、通信機器、電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 70 dB の騒音レベル 内蔵ドライブ スルーホール取り付け 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 13.7 mm 高さ 7.6 mm 供給電流: 7 mA 周波数範囲: 3600 Hz ~ 4.6 kHz 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 20 V ( DC ) 最小動作温度は -20℃ です 最大動作温度は +70℃ ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 70dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 13.7mm高さ = 7.6mm寸法 = 13.7 (Dia.) x 7.6mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.6kHz最小周波数 = 3600Hz
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
RS Pro 7 V dc 、基板実装電磁ブザー、 94 dB 連続この磁気ブザーコンポーネントを使用すると、電気機器又は回路に簡単にサウンドトーンを設定できます。94 dB の高サウンド出力の連続音を生成します。 このピエゾブザーは、内部回路と 2000 Hz → 2.6 kHz の周波数範囲により、 DC 電流で動作します。さらに、黒色の Noryl 素材でできた円形ハウジングにより、洗濯可能で耐衝撃性に優れています。また、基板に直接実装できるだけでなく、量産向けにウエーブはんだ付けが可能です。 信頼の RS Pro 製品に属するこのコンポーネントは、品質と安全性について厳しくテストされています。-30 → +70℃ の温度範囲での使用に適しており、静電制御規格に準拠しています。アラームや警告システム、通信機器や電子キャッシュレジスタで使用されています。特長と利点連続音ピエゾブザー 騒音レベル: 94 dB 内蔵ドライブ 耐洗浄性と耐衝撃性を備えた黒色の Noryl ハウジング 直径 12 mm 高さ 9.5 mm 供給電流: 30 mA 最小供給電圧: 3 V ( DC ) 最大供給電圧: 7 V ( DC ) 最低動作温度は -30℃ です 最大動作温度は +70℃ です 周波数範囲: 2.0 kHz ~ 2.6 kHz スルーホール取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = スルーホール最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 7V dcサウンドレベル = 94dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 12mm高さ = 9.5mm寸法 = 12 x 9.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 2.6kHz最小周波数 = 2000Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続内蔵ピエゾこの内蔵ピエゾブザーは、さまざまな産業機器での使用に最適です。信頼の RS Pro 製品に属しており、 60 → 250 V ac/dc で動作できます。高電圧範囲と連続的で大きな音を簡単に組み合わせられます。 このブザーコンポーネントは、 -30 → +85℃ で機能し、 15 mA の供給電流しか必要ありません。圧電ブザーは、音を生成するために磁石やコイルを使用しないため、周囲の回路には影響しません。このため、高電圧のヘビーデューティ機器に接続しても誤動作することはほとんどありません。85 dB の連続音により、騒音の多い環境でもはっきりと聞くことができます。 このブザーは、テスト済みで、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。コンパクトで Durable な構造と大音量により、サウンダとして工業機械でよく使われています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧は 4 V dc です 最大供給電圧は 28 V dc です 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 36.5 mm 高さ 23.5 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 15 mA 最小周波数 3100 Hz 最大周波数 4.1 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 36.5mm高さ = 23.5mm寸法 = 36.5 (Dia.) x 23.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4.1kHz供給電流 = 15mA
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 81dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 断続直径 = 41.8mm長さ = 60mm奥行き = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 60 x 41.8 x 16mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 8mAフランジ付きパルストーンブザーフライングリード. フランジ取り付けパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。RS Pro RC. RS Pro は、この 3 極シャーシ取り付けシャーシパッケージを電子部品製品の一部として提供します。反応負荷の切り替え時のコンタクトアークを低減するために特別に設計された、フレキシブルワイヤ終端単相および三相コンタクトアークサプレッサ 2 個。 これらの RC サプレッサは、高出力制御回路を採用した産業用途に適しています。スイッチ間で接続することでコンタクトの寿命を向上させることも、サイリスタとソリッドステートリレーを保護する並列 Delta 構成で接続することもできます。特長と利点:. 最大動作電圧: AC500V 50 ~ 60 Hz の周波数 100M Ω 以上 (500Vdc) の絶縁抵抗 最大 Peak to Peak (ピーク間最大 1500 最大パルス幅 100 ミリ秒 最大反復周波数: 720 Hz 0.2 最大パルス幅 (sec) (cm): ( Hz ) 静電容量許容差: 20% 30% /6W の抵抗許容値 / 電力 動作温度 :-40 → +70℃ DV/DT を改善. コンデンサーはいかにエネルギーを貯えるか。コンデンサは、バッテリや電源に接続されている場合など、回路内の電圧源に接続されている場合にエネルギーを蓄積します。コンデンサは、接続されている電圧と同じ電圧まで充電され、電流が流れるとこれを行います。コンデンサの動作. コンデンサには 2 つの金属プレートがあり、これら 2 つのプレートの間には誘電体があります。プレートに電圧がかかると、電界が形成されます。一方のプレートは、もう一方のプレートに負の電荷を加えます。キャパシタの効果を静電容量と呼びます。
仕様シリーズ = DLFP静電容量 = 330nF電圧 = 500V ac抵抗 = 33Ωパッケージ/ケース = シャーシ実装タイプ = シャーシーマウント素子数 = 3静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 65 x 61 x 31mm高さ = 61mm長さ = 65mm動作温度範囲 = -40 ° C → +70 ° C℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 2V。最大供給電圧 = 4V。サウンドレベル = 75dB。ドライブタイプ = 外部。高さ = 2.5mm。寸法 = 5 x 5 x 2.5mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +70℃。最大周波数 = 4kHz。供給電流 = 110mA。。角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 1.5V dc最大供給電圧 = 20V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 41.8mm高さ = 16mm寸法 = 41.8 x 16mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz供給電流 = 10mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 32mm長さ = 44mm奥行き = 13.5mm高さ = 13.5mm寸法 = 32 (Dia.) x 13.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 4mAフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = 30V acドライブタイプ = 外部トーンタイプ = ダイアフラム直径 = 27mm高さ = 0.52mm寸法 = 27 (Dia.) x 0.52mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 4.7kHz最小周波数 = 3700Hz円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様取り付けタイプ = リード線直径 = 35mm高さ = 0.51mm寸法 = 35 (Dia.) x 0.51mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 2.8kHz静電容量 = 37nFピエゾスピーカーエレメント. 明瞭な音質 極薄、軽量 コンタクトなしのため、ノイズがなく高い信頼性 電圧タイプの低電力消費 用途: 時計、計算機、デジタルカメラ、防犯アラームなどのさまざまなアラーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
実装タイプ = スルーホール。最大供給電圧 = 30V ac。サウンドレベル = 80dB。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = 連続。直径 = 14mm。高さ = 6.7mm。寸法 = 14 (Dia.) x 6.7mm。動作温度 Min = -30℃。動作温度 Max = +80℃。最大周波数 = 4kHz。供給電流 = 7mA。。丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 50V acサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続長さ = 44.5mm奥行き = 30mm高さ = 5.1mm寸法 = 44.5 x 30 x 5.1mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4.5kHz供給電流 = 11mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
仕様最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hzフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 1A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 426mΩ許容差 = ±15%直径 = 26mm高さ = 13mm寸法 = 26 (Dia.) x 13mmシリーズ = DPリード径 = 0.5mmISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 4V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 97dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 43mm高さ = 20mm寸法 = 43 (Dia.) x 20mm最小動作温度 = -20℃最大動作温度 = +60℃最大周波数 = 3.3kHz最小周波数 = 2300Hzパネル穴取り付け連続音ブザーねじ止め端子. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー ねじ止め端子コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様取り付けタイプ:ウォールマウント 最小供給電圧:6V dc 最大供給電圧:14V dc サウンドレベル:≧102dB ドライブタイプ:内部 トーンタイプ:サイレン 長さ:47mm 奥行き:39mm 高さ:22.8mm 寸法:47 x 39 x 22.8mm 動作温度 Min:-10℃ 動作温度 Max:+60℃ 最大周波数:3.5kHz 供給電流:≦70mA ABC - 6-14 V dcサイレン. ABI-053-RC/RSサイレンは、駆動回路内蔵のピエゾブザーです。このブザーは、最小音声出力102 dBで非常に大きな音を発します。また、ねじ穴が付いており簡単に取り付けられます。ABI-053-RC/RSには120 mmのワイヤリードが付いており、ABSプラスチックケースに収められています。. 特長 / 利点. 最小音声出力102 dBの大音量サイレン 簡単に取り付け可能なねじ穴と120 mmワイヤリード付き 駆動回路内蔵のピエゾブザー ハウジング材質: ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様取り付けタイプ = パネルマウント最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 88dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 24mm長さ = 34mm奥行き = 24mm高さ = 4mm寸法 = 34 x 24 x 4mm最小動作温度 = -30℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 6kHz供給電流 = 8mAフランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様サウンドレベル = 95dBドライブタイプ = 内部取り付けタイプ = ベース取り付け、パネル取り付け寸法 = 26.4 x 17.6mm供給電流 = 33mA直径 = 26.4mm高さ = 17.6mm最大周波数 = 500Hz最大動作温度 = +70℃最大供給電圧 = 6V dc最小動作温度 = -20℃最小供給電圧 = 4V dcRS Pro電子機械式ブザー(6 → 12 V dc). RS Pro電子機械式ブザーは、フライングリード付きで、パネル又はフランジ取り付けとなっています。駆動回路を内蔵しており、シングルトーンを発生します。RoHS対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 93dB定格出力 = 1.5W寸法 = 25 x 3 x 9mm直径 = 3 (Width)mm高さ = 9mmRS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
実装タイプ = 表面実装。最小供給電圧 = 1V ac。最大供給電圧 = 30V ac。ドライブタイプ = 外部。トーンタイプ = ダイアフラム。直径 = 35mm。高さ = 0.53mm。寸法 = 35 (Dia.) x 0.53mm。動作温度 Min = -20℃。動作温度 Max = +60℃。最大周波数 = 3.4kHz。静電容量 = 25nF。。円形圧電サウンダ フライングリード. 小型で高出力の円形圧電サウンダ製品です。特長:. . 円形ケースの圧電サウンダ . フライングリードの有無を選択可能 . 高音声出力 . 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥779
税込¥857
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。