汎用ロジック :「抵抗器 セット」の検索結果
仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥380
税込¥418
当日出荷
仕様抵抗:1MΩパッケージ/ケース:1206許容差:±1%定格電力:0.25W温度係数:±100ppm/℃テクノロジー:厚膜寸法:3.1 x 1.55x 0.55mm長さ:3.1mm奥行き:1.55mm高さ:0.55mmシリーズ:RS動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+155℃終端スタイル:はんだパッドケーススタイル:酸化ルテニウム1206型抵抗器、RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
1セット(100個)
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
ケース0805
定格電力(W)0.125
仕様【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)2×1.25×0.5
長さ(mm)2
奥行(mm)1.25
高さ(mm)0.5
動作温度範囲(℃)-55~+155
シリーズRS
終端スタイルはんだパッド
仕様抵抗 = 100Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1セット(100個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1セット(100個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様抵抗 = 5.1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.8MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.55×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.55
シリーズRS
定格電力(W)0.25
ケース1206
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1.6
寸法(mm)1.6×0.8×0.45
高さ(mm)0.45
奥行(mm)0.8
シリーズRS
定格電力(W)0.1
ケース0603
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
仕様抵抗 = 4.7Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.5MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.1MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2Ωテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 0805許容差 = 5%定格電力 = 1/4W
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/3W
1セット(10個)
¥129
税込¥142
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.3MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.4MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0805許容差 = 0.1%定格電力 = 0.1W
1セット(5個)
¥109
税込¥120
7日以内出荷
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.35
高さ(mm)0.35
奥行(mm)0.5
シリーズRS
定格電力(W)0.063
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
ケース0402
動作温度範囲(℃)-55~+155
終端スタイルはんだパッド
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
1セット(100個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様抵抗 = 4.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 0603許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.9MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 3.6MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.7MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様抵抗 = 2MΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 1206許容差 = 0.1%定格電力 = 0.125W
1セット(5個)
¥189
税込¥208
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。