汎用ロジック :「電気フライヤ」の検索結果
関連キーワード
RS Pro 85 dB のパネル取り付け連続ブザーです実績のある RS Pro シリーズの一部であるこの連続内蔵ブザーは、アラームシステムや警告システムに適した汎用性の高い選択肢です。これらは小型で、幅広い電圧範囲と鮮明なサウンドにより低消費電力を実現します。 このブザーは 6 mA の供給電流を発生し、 3 → 28 V dc で動作します。つまり、エネルギー効率が高く、電話機やタイマーなど、ほとんどの消費者向け電化製品と互換性があります。85 dB の連続音を発し、バックグラウンドノイズではっきりと聞くことができます。これらはすべて、設置が簡単なコンパクトなパネル取り付けユニットに入っています。フライングリードにより、ワイヤを回路基板に簡単に接続できます。 RS Pro 規格を満たしていることを確認するため、このブザーで徹底的なテストを実施しています。また、有害な静電気放電からの保護については、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。アラームシステム及び車載機器で一般的に使用されています。特長と利点連続音のピエゾブザー パネル取り付け 最小供給電圧: 3 V dc 最大供給電圧: 28 V dc 85 dB のサウンドレベル 内蔵ドライブ 直径 28 mm 長さ: 33.5 mm 高さは 25.4 mm 動作温度範囲: -30℃ → +85℃ 供給電流: 6 mA 最小周波数 2000 Hz 最大周波数は 3 kHz ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様実装タイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 28V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 28mm長さ = 33.5mm高さ = 25.4mm寸法 = 28 (Dia.) x 24.4mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 3kHz最小周波数 = 2000Hz
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。