84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac/dc取り付けタイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 83.7mm奥行き = 51.8mm高さ = 32mmインダクタンス = 12 mHリーク電流 = 0.5 mA最大動作温度 = +85℃抵抗 = 1MΩUL認定部品、CSA認定、TUV. RES5Fシリーズ. 5種類の定格電流に対応 UL1283及びIEC664の過電圧IIカテゴリに適合 250ファストン端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,370 税込7,007
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 3A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 80mΩ許容差 = ±15%直径 = 25mm高さ = 12mm寸法 = 25 (Dia.) x 12mmシリーズ = DP端子タイプ = ラジアルリード型ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント相数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧250ac、実装タイプシャーシーマウント、相数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = スルーホール終端スタイル = ピン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 25mm奥行き = 25mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2.0 mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Single Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pF寸法 = 73 x 51 x 29mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm高さ = 29mmインダクタンス = 2x2mHmm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

仕様最大定格電流 = 3A最大定格電圧 = 250 V ac実装タイプ = シャーシーマウント終端スタイル = ファストン相数 = 1ステージ数 = Two Stage動作周波数 = 50/60Hz長さ = 73mm奥行き = 51mm静電容量 = 2200pFインダクタンス = 2x2mHmm漏れ電流 = 0.5mA℃動作温度 Max = +85℃抵抗 = 1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ70.5、奥行き50、静電容量0.33μF、インダクタンス2*6.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗1MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(108個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A40℃、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、静電容量0.1μF、インダクタンス2*2.5 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗2.2MΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流3A、最大定格電圧115250ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルファストン、相数1、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き51、高さ38μF、寸法85*51*38mm、漏れ電流0.51.0 mA℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(80個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.68μF、インダクタンス3*1.0 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+85℃、抵抗470kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流20A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ105、奥行き96、静電容量1.0μF、インダクタンス3*2.2 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(28個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流8A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ85、奥行き65、静電容量0.22μF、寸法85*62*39mm、漏れ電流1.72.6 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 94dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 50 x 7.6mm直径 = 50mm高さ = 7.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
当日出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Two Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.3 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗1MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ150、奥行き135、静電容量2.2μF、インダクタンス4*0.6 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗680kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流36A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量1.0μF、寸法130*120*50mm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルネジ、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ200、奥行き168、高さ69.5μF、寸法200*168*69.5mm、漏れ電流3.24.9 mA℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様最大定格電流65A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ320、奥行き110、静電容量1.0μF、インダクタンス4*0.8 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗470kΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様最大定格電流25A、最大定格電圧300520ac、実装タイプシャーシーマウント、終端スタイルターミナルブロック、相数3、ステージ数Single Stage、動作周波数50/60Hz、長さ130、奥行き120、静電容量0.22μF、インダクタンス4*0.9 mHmm、動作温度 Min-25℃、動作温度 Max+100℃、抵抗2.2MΩ*3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 83dB定格出力 = 2Wコーン材質 = 用紙寸法 = 40 x 20 x 5.8mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
780 税込858
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
660 税込726
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
300 税込330
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,125 税込1,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.01 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,350 税込1,485
翌々日出荷

1袋(25個)ほか
340 税込374
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm高さ = 16mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RSリーク電流 = <=0.02 CV又は3 μA @ 5分へこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
699 税込769
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様コイル抵抗 = 8Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 1Wコーン材質 = マイラー寸法 = 36 x 4.6mm直径 = 36mm高さ = 4.6mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
860 税込946
翌々日出荷

仕様コイル抵抗 = 32Ωサウンドレベル = 85dB定格出力 = 0.25Wコーン材質 = マイラー寸法 = 45 x 5.8mm直径 = 45mm高さ = 5.8mmMiniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
380 税込418
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,280 税込1,408
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様静電容量:2700μF取り付けタイプ:スルーホール寸法:13 (Dia.) x 21mm高さ:21mm動作温度 Min:-40℃リードピッチ:5mmリード径:0.6mm寿命:2000h直径:13mmリップル電流:1.1Aリーク電流:<=0.01 CV又は3 μA @ 1分許容差:±20%許容差(マイナス):-20%誘電正接:16%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
16,590 税込18,249
7日以内出荷

仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 26mm長さ = 26mm高さ = 26mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RSリーク電流 = <=0.03 CV又は3 μA @ 1分汎用ラジアル63 → 350 V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります