汎用ロジック :「m10 1.0」の検索結果
関連キーワード
仕様インダクタンス = 5.6 μH (トランスミッタ), 9.6 μH (レシーバ)機能 = レシーバ/トランスミッタ最大直流抵抗 = 38 (Transmitter) mΩ, 550 (Receiver) mΩシリーズ = 146179コア材料 = 銅最大動作温度 = +40℃最小動作温度 = -10℃直径 = 25.10 (Receiver) mm, 27 (Transmitter) mm高さ = 0.49 (Receiver) mm, 3.70 (Transmitter) mmMolexワイヤレス充電コイル(NuCurrent技術を採用). Molexワイヤレス充電コイルは、低 / 高周波数及び独自の周波数に対応しています。このコンパクトなコイルは、さまざまな用途に対応可能で、スペースに制約のある機器に最適です。このコイルは、標準基板上、又は高振動、高温、高湿の環境に強いカッパーフレックス上で形成されています。. 用途. スマートフォン パソコン デジタルカメラ Bluetoothヘッドセット キーボード ゲームシステム 低電力用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。