Cressall 巻線抵抗器 600W 4.7ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 33ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 10ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 600W 100ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:600W 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:267mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 6.8ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:6.8Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 4.7ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:4.7Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 寸法:352 x 55 x 95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 33ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:33Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全高:95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 10ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:10Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体長:352mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cressall 巻線抵抗器 1kW 100ΩCressall7日以内出荷
仕様抵抗:100Ω 、 定格電力:1kW 、 シリーズ:HP 、 許容差:±10% 、 テクノロジー:巻線 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 全体の幅:55mmRoHS指令(10物質対応)対応
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
汎用ロジックICTexas Instruments税込¥241¥219