汎用ロジック :「精密抵抗 250オーム」の検索結果
長さ(mm)7.9
寸法(mm)7.9×2.3×8.3
ケース形状モールド
高さ(mm)8.3
奥行(mm)2.3
シリーズMC
抵抗(kΩ)5
定格電力(W)0.3
許容差±0.01%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルThrough Hole
リードピッチ(mm)5.08
テクノロジー金属箔
温度係数(ppm/℃)0±2.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
定格電力(W)0.3
テクノロジー金属箔
シリーズMA
ケース形状モールド
終端スタイルThrough Hole
寸法(mm)7.9×2.8×8.3
長さ(mm)7.9
奥行(mm)2.8
高さ(mm)8.3
『集積回路(IC)』には他にこんなカテゴリがあります
- 集積回路(IC)その他関連用品
- 汎用ロジック
- マイコン
- データコンバータIC
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。